SIMON 500 3-mod Metal 6xK45 Obudowa natynkowaKONTAKT-SIMON

files/fotob/157854.png.
SIMON 500 3-mod Metal 6xK45 Obudowa natynkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
METAL
Nr Katalogowy: 
51000013-036
Kod EAN: 
8421053099353
Symbol Sonepar: 
P10062302
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowa natynkowa, METAL SIMON 500, 3×S500, 6×K45

Dane techniczne

Liczba jednostek
6
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP40
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Stal szlachetna
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Konfiguracja elementów
Ramka do montażu natynkowego z podstawą

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Brak zdjęcia
Porównaj
KONTAKT-SIMON
51040014-036

SIMON 500 4-mod METAL Pokrywa z zamkiem do...

SIMON 500 4-mod METAL Pokrywa z zamkiem do obudowy
SIMON 500 4-mod METAL 8xK45 Obudowa podtynkowa kompletna
Porównaj
KONTAKT-SIMON
51000114-036

SIMON 500 4-mod METAL 8xK45 Obudowa podtynkowa...

SIMON 500 4-mod METAL 8xK45 Obudowa podtynkowa kompletna
SIMON 500 4-mod METAL 8xK45 Obudowa natynkowa kompletna
Porównaj
KONTAKT-SIMON
51000014-036

SIMON 500 4-mod METAL 8xK45 Obudowa natynkowa...

SIMON 500 4-mod METAL 8xK45 Obudowa natynkowa kompletna
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar