SIMON 500 Adapter K45KONTAKT-SIMON

files/fotob/348213.png.
SIMON 500 Adapter K45
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SIMON 500
Nr Katalogowy: 
50012088-030
Kod EAN: 
8421053095737
Symbol Sonepar: 
P00993605
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Adapter, SIMON 500, 50×50mm, 1×, K45, czysta biel

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
9.6 mm
Szerokość osprzętu
50 mm
Wysokość osprzętu
50 mm
Kolor
Biały
Z polem tekstowym
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Wymiary
Kwadratowy 45 / kwadratowy 45
Model zamykany
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Brak zdjęcia
Porównaj
KONTAKT-SIMON
50000186-038

SIMON S500 szary grafitowy Płytka 2xRJ bez...

SIMON S500 szary grafitowy Płytka 2xRJ bez osłon uniwers.
SIMON 500 uniwersalna szary grafit Płytka 2xRJ z osłoną
Porównaj
KONTAKT-SIMON
50000089-038

SIMON 500 uniwersalna szary grafit Płytka...

SIMON 500 uniwersalna szary grafit Płytka 2xRJ z osłoną
SIMON 500 uniwersalna szary grafit Płytka 1xRJ z osłoną
Porównaj
KONTAKT-SIMON
50000085-038

SIMON 500 uniwersalna szary grafit Płytka...

SIMON 500 uniwersalna szary grafit Płytka 1xRJ z osłoną
SIMON 500 uniwersalna czysty biały Płytka 2xRJ z osłoną
Porównaj
KONTAKT-SIMON
50000089-030

SIMON 500 uniwersalna czysty biały Płytka...

SIMON 500 uniwersalna czysty biały Płytka 2xRJ z osłoną
SIMON 500 uniwersalna czysty biały Płytka 1xRJ z osłoną
Porównaj
KONTAKT-SIMON
50000085-030

SIMON 500 uniwersalna czysty biały Płytka...

SIMON 500 uniwersalna czysty biały Płytka 1xRJ z osłoną
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar