SYSTO 1M bia Gniazdo głośnikoweHAGER

files/fotob/1275244.jpg.
SYSTO 1M bia Gniazdo głośnikowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WS291
Kod EAN: 
3250617082914
Symbol Sonepar: 
P01767278
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Systo Gniazdo głośnikowe 2M biały

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
36 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość osprzętu
45 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Gniazdo głośnikowe
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Oznaczenie/etykieta
Z oznaczeniem
Z nadrukiem
Nie
Kostka łączeniowa
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Przezroczysty
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Uchwyt transportowy
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar