SYSTO 1M RJ45 FTP kat.6 czarny Gniazdo teleinf.HAGER

files/fotob/1275221.jpg.
SYSTO 1M RJ45 FTP kat.6 czarny Gniazdo teleinf.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WS222N
Kod EAN: 
3250617112222
Symbol Sonepar: 
P10067476
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Systo Gniazdo informatyczne z polem opisowym 1x RJ45 kat. 6 FTP 1M czarny

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
35.75 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Numer RAL (zbliżony)
8022
Szerokość osprzętu
22 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Kolor
Czarny
Zastosowanie
UAE/IAE (ISDN)
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Oznaczenie/etykieta
Z oznaczeniem
Z ochroną przeciwpyłową
Tak
Uchwyt transportowy
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Model antybakteryjny
Nie
Obudowa ekranowana
Tak
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Odporność udarowa
IK07
Z nadrukiem
Nie
Kostka łączeniowa
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Przezroczysty
Nie
Kierunek wylotu
Prosty

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar