SYSTO 2M 2P+Z czarny Gniazdo siecioweHAGER

files/fotob/1270556.jpg.
SYSTO 2M 2P+Z czarny Gniazdo sieciowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WS100N
Kod EAN: 
3250617111003
Symbol Sonepar: 
P01421492
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Systo Gniazdo z uziemieniem 16A 250V 2M samozaciski czarny

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
22.8 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
1
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9005
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
45 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Styk ochronny
Tak
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Sposób mocowania
Montaż zatrzaskowy
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
IP2X
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Model zamykany
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Okrągły styk ochronny
Tak
Izolowane
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Odporność udarowa
IK07
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Przezroczysty
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar