SYSTO 6M 3x(2P+Z) bia Gniazdo sieciowe przel.HAGER

files/fotob/1270575.jpg.
SYSTO 6M 3x(2P+Z) bia Gniazdo sieciowe przel.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WS123
Kod EAN: 
3250617081238
Symbol Sonepar: 
P00898392
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Systo Gniazdo przelotowe z uziemieniem 3x(2P+Z) 16A/250V samozaciski 6M biały

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
42.5 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
1
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
6
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
135 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Styk ochronny
Tak
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Kanał elektroinstalacyjny
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Sposób mocowania
Montaż zatrzaskowy
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP2X
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Obrócona wkładka centralna
Tak
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Model zamykany
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Tak
Odporność udarowa
IK07
Izolowane
Tak
Nadruk/symbol
Brak
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Przezroczysty
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Okrągły styk ochronny
Tak
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar