B.KWADRAT/S.1 biały połysk System przywoławczyHAGER

files/fotob/101407.jpg.
B.KWADRAT/S.1 biały połysk System przywoławczy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
52008989
Kod EAN: 
4011334353928
Symbol Sonepar: 
P01412280
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

B.Kwadrat/S.1 System przywoławczy Zestaw z zasilaczem, biały połysk

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
155 mm
Napięcie znamionowe AC
24 - 24 V
Napięcie znamionowe DC
24 - 24 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość osprzętu
100 mm
Wysokość osprzętu
185 mm
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC/DC
Model
Zestaw
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z transformatorem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

S.1 biały połysk System przywoławczy sygnalizator świetlny z ramką

Opis produktu

B.Kwadrat/S.1 System przywoławczy Sygnalizator świetlny z ramką, biały połysk

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
40.6 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość osprzętu
80.5 mm
Wysokość osprzętu
80.5 mm
Kolor
Biały
Model
Oświetlenie pokoju / brzęczyk
Stopień ochrony (IP)
IP20
Porównaj
52038989
S.1 biały połysk System przywoławczy sygnalizator świetlny z ramką
Szybki podgląd: Opis i parametry
S.1 biały matowy System przywoławczy

Opis produktu

S.1 System przywoławczy Łącznik pociągany z ramką, biały matowy

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
36 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość osprzętu
80.5 mm
Wysokość osprzętu
80.5 mm
Kolor
Biały
Model
Zestaw montażowy z cięgnem
Stopień ochrony (IP)
IP20
Porównaj
52029909
S.1 biały matowy System przywoławczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
B.Kwadrat/S.1 przycisk anulowania biały połysk System przywoławczy

Opis produktu

B.Kwadrat/S.1 System przywoławczy Przycisk anulowania z ramką, biały połysk

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
31.8 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość osprzętu
80.5 mm
Wysokość osprzętu
80.5 mm
Kolor
Biały
Model
Przycisk resetowania
Stopień ochrony (IP)
IP20
Porównaj
52018989
B.Kwadrat/S.1 przycisk anulowania biały połysk System przywoławczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
B.KWADRAT/S.1 biały połysk System przywoławczy

Opis produktu

B.Kwadr/S.1 System przywoławczy Przycisk anulow/potw obecności z ramką, biały

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
32 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość osprzętu
80.5 mm
Wysokość osprzętu
80.5 mm
Kolor
Biały
Model
Zestaw sygnalizacyjny
Stopień ochrony (IP)
IP20
Porównaj
52058989
B.KWADRAT/S.1 biały połysk System przywoławczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
B.Kwadrat/S.1 biały połysk System przywoławczy

Opis produktu

B.Kwadrat/S.1 System przywoławczy Zasilacz 24V z ramką, biały połysk

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
42 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość osprzętu
80.5 mm
Wysokość osprzętu
80.5 mm
Kolor
Biały
Model
Zasilacz
Stopień ochrony (IP)
IP20
Porównaj
52048989
B.Kwadrat/S.1 biały połysk System przywoławczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
B.Kwadrat/S.1 biały połysk Przycisk przywołania z ramką

Opis produktu

B.Kwadrat/S.1 System przywoławczy Przycisk przywołania z ramką, biały połysk

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
31 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość osprzętu
80.5 mm
Wysokość osprzętu
80.5 mm
Kolor
Biały
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Porównaj
52068989
B.Kwadrat/S.1 biały połysk Przycisk przywołania z ramką
Szybki podgląd: Opis i parametry
B.KWADRAT/S.1 biały matowy System przywoławczy

Opis produktu

B.Kwadrat/S.1 System przywoławczy Łącznik pociągany z ramką, biały połysk

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
36 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość osprzętu
80.5 mm
Wysokość osprzętu
80.5 mm
Kolor
Biały
Model
Zestaw montażowy z cięgnem
Stopień ochrony (IP)
IP20
Porównaj
52028989
B.KWADRAT/S.1 biały matowy System przywoławczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar