101 3B-5000 Zwód pionowyOBO-BETTERMANN

files/fotob/333783.jpg.
101 3B-5000 Zwód pionowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5402868
Kod EAN: 
4012195674757
Symbol Sonepar: 
P01792014
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

• odpowiedni do obciążeń wiatrem zgodnie z Eurokodem 1: DIN EN 1991-1-4 • zwód odgromowy z przewężeniem • dedykowany do trójnogu isFang 40 mm i zwodów odgromowych isFang

Dane techniczne

Długość
5000 mm
Długość/wysokość
5000 mm
Średnica
40 mm
Materiał
Aluminium
Model
Maszt odgromowy, trójnóg
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Izolacja wysokonapięciowa
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

F-FIX-B16 3B ZWÓD ODGROMOWY

Opis produktu

• Ochrona krawędzi oraz wewnętrzny otwór • Do montażu ze śrubą gwintowaną isFang-3B oraz podstawą betonową FangFix F-FIX-S16

Dane techniczne

Średnica
25 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Podkładka
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Izolacja wysokonapięciowa
Nie
Porównaj
5403238
F-FIX-B16 3B ZWÓD ODGROMOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
F-FIX-S16 PODSTAWA

Opis produktu

• Co najmniej 16 kg podstawa betonowa o średnicy 365 mm, wysoka stabilność • Beton, mrozoodporny • możliwość układania w stos

Dane techniczne

Ciężar
16 kg
Średnica
365 mm
Średnica przewodu
365 - 365 mm
Materiał
Beton
Model
Podstawa
Zastosowanie
Dach płaski
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Rodzaj mocowania zwodu/iglicy
Bezśrubowy
Porównaj
5403227
F-FIX-S16 PODSTAWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
isFang 3B-G2 ŚRUBA MONTAŻOWA

Opis produktu

Element mocujący do statywu trójnożnego isFang dla 2 podstaw FangFix

Dane techniczne

Długość
340 mm
Materiał
Stal nierdzewna
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Porównaj
5408972
isFang 3B-G2 ŚRUBA MONTAŻOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
isFang 3B-100 AL TRÓJNÓG

Opis produktu

• Montaż wolnostojących masztów odgromowych, a także masztów izolowanych o średnicy 40 mm • Nachylenie dachu do maksymalnie 5 stopni • W zestawie nakładki Rd 8-10 do szybkiego mocowania przewodu okrągłego • Podstawy betonowe i kotwy gwintowane należy zamawiać osobno

Dane techniczne

Średnica
1000 mm
Materiał
Inne
Model
Statyw
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Rodzaj mocowania zwodu/iglicy
Bezśrubowy
Porównaj
5408966
isFang 3B-100 AL TRÓJNÓG
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar