102003 Podstawa betonowa D240mmDEHN

files/fotob/1778912.jpg.
102003 Podstawa betonowa D240mm
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
102003
Kod EAN: 
4013364105133
Symbol Sonepar: 
P01162755
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Podstawa betonowa z adapterem gwintowanym na iglice odgromowe, drut okrągły 16 mm, z gwintem M16, do ochrony mniejszych struktur na dachach płaskich i do dodatkowego mocowania np. wsporników dystansujących DEHNiso

Dane techniczne

Ciężar
8.5 kg
Średnica
240 mm
Materiał
Beton
Model
Podstawa
Rodzaj mocowania zwodu/iglicy
Gwint

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

102019 Klin

Opis produktu

Keil zum Befestigen der Fangstange im Betonsockel
Porównaj
102019
102019 Klin
Szybki podgląd: Opis i parametry
102060 Podkładka PCV do podstawy

Opis produktu

Podkładka chroniąca poszycie dachowe, do układania pod podstawą betonową, wykonanie małe do podstaw 8,5 kg

Dane techniczne

Ciężar
8.5 kg
Średnica
280 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Podkładka
Porównaj
102060
102060 Podkładka PCV do podstawy
Szybki podgląd: Opis i parametry
102050 Podkładka PCV do podstawy

Opis produktu

Podkładka chroniąca poszycie dachowe, do układania pod podstawą betonową, wykonanie duże do podstaw 17 kg

Dane techniczne

Ciężar
0.217 kg
Średnica
370 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Podkładka
Rodzaj mocowania zwodu/iglicy
Gwint
Porównaj
102050
102050 Podkładka PCV do podstawy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar