102010 Podstawa betonowa B55 FI337DEHN

files/fotob/1778907.jpg.
102010 Podstawa betonowa B55 FI337
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
102010
Kod EAN: 
4013364057814
Symbol Sonepar: 
P00560855
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Podstawa betonowa do iglic odgromowych, do ochrony mniejszych struktur na dachach płaskich oraz do ustawiania wsporników dystansujący np. do odseparowanych przewodów otokowych lub wolnostojących iglic odgromowych w statywach na trzech nogach (o wadze zaledwie 17 kg). Wykonanie do układania jedna na drugiej, do iglic odgromowych z drutu okrągłego 16 mm, fazowanych, ze zwężeniem lub do wsporników dystansujących DEHNiso na drut okrągły 16 mm

Dane techniczne

Ciężar
17 kg
Średnica
337 mm
Materiał
Beton
Model
Podstawa
Rodzaj mocowania zwodu/iglicy
Klin

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

102019 Klin

Opis produktu

Keil zum Befestigen der Fangstange im Betonsockel
Porównaj
102019
102019 Klin
Szybki podgląd: Opis i parametry
102050 Podkładka PCV do podstawy

Opis produktu

Podkładka chroniąca poszycie dachowe, do układania pod podstawą betonową, wykonanie duże do podstaw 17 kg

Dane techniczne

Ciężar
0.217 kg
Średnica
370 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Podkładka
Rodzaj mocowania zwodu/iglicy
Gwint
Porównaj
102050
102050 Podkładka PCV do podstawy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar