106160 Wspornik do drutu 8mmDEHN

files/fotob/1780552.jpg.
106160 Wspornik do drutu 8mm
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
106160
Kod EAN: 
4013364092938
Symbol Sonepar: 
P00924441
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wspornik dystansujący do przewodów pozwala na zachowanie odstępu separującego zgodnie z normą DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Wspornik dystansujący z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (GRP), Ø16 mm, odporny na promieniowanie UV, kolor jasnoszary, współczynnik materiałowy km = 0,7. Wykonanie ze wspornikiem DEHNgrip (luźne prowadzenie przewodu), do montażu np. w podstawie betonowej

Dane techniczne

Do przewodów okrągłych o średnicy
8 - 8 mm
Długość
675 mm
Część izolowana
590 mm
Materiał uchwytu przewodu
Stal nierdzewna 304 (V2A)

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SPK 25X0.3 V2A  106324 Głowica mocująca do obejmy taśmowej o wym. 25x0,3 mm

Opis produktu

Głowica mocująca osobno, do łączenia z Taśma napinająca (25 x 0,3 mm) do mocowania do rur lub innych konstrukcji
Porównaj
106324
SPK 25X0.3 V2A 106324 Głowica mocująca do obejmy taśmowej o wym. 25x0,3 mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
Do drutu o śr. 7-10 mm, dł. 675 mm, bez mocowania Drążek dystansujący DEHNiso DIDH 7.10 675 V2A GFK16

Opis produktu

Wspornik dystansujący z uchwytem przewodu, do mocowania przewodów. Pozwala na zachowanie odstępu separującego zgodnie z normą DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (GRP), Ø16 mm, odporny na promieniowanie UV, kolor jasnoszary, współczynnik materiałowy...

Dane techniczne

Do przewodów okrągłych o średnicy
7 - 10 mm
Długość
675 mm
Część izolowana
595 mm
Materiał uchwytu przewodu
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Porównaj
106170
Do drutu o śr. 7-10 mm, dł. 675 mm, bez mocowania Drążek dystansujący DEHNiso DIDH 7.10 675 V2A GFK16
Szybki podgląd: Opis i parametry
BB16 GSM10 V2A Wspornik dystansujący

Opis produktu

Trzpień mocujący z gwintem M10, nakrętką, podkładką zębatą i śrubą do mocowania drążka dystansującego (Ø16 mm). Wykonanie ze stali nierdzewnej
Porównaj
106309
BB16 GSM10 V2A Wspornik dystansujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
540901 25x0,3mm 100m Taśma napinająca

Opis produktu

Taśma napinająca (długość 100 m), do przycinania na długość za pomocą nożyc do blachy. Wymiary 25 x 0,3 mm, ze stali nierdzewnej, do łączenia z różnymi głowicami mocującymi, np. obejmą taśmową uziemiającą, obejmą taśmową do anten, korpusem zaciskowym obejmy taśmowej do strefy...
Porównaj
540901
540901 25x0,3mm 100m Taśma napinająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
393069 MV Zacisk uniwersalny 16mm NIRO

Opis produktu

Zacisk MV do bocznego mocowania iglic odgromowych do drążka dystansującego (Ø16 mm). Wykonanie ze stali nierdzewnej

Dane techniczne

Średnica przewodu okrągłego 1
16 - 16 mm
Rodzaj łącznika
Łącznik T/krzyżowy/równoległy
Materiał
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj mocowania śrubowego
Śruba zaciskowa
Porównaj
393069
393069 MV Zacisk uniwersalny 16mm NIRO
Szybki podgląd: Opis i parametry
106323 NIRO Obejma taśmowa z zaciskiem

Opis produktu

Obejma taśmowa do stosowania z końcówką z gniazdem montażowym. Do montażu na rurach o średnicy 50-300 mm

Dane techniczne

Do rur o średnicy
90 - 300 mm
Maksymalna liczba rur
1
Zakres mocowania
50 - 300 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Sposób mocowania
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Zamknięta
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Łącznik bimetalowy
Nie
Z wkładką
Nie
Zestawialne
Nie
Porównaj
106323
106323 NIRO Obejma taśmowa z zaciskiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
106322 NIRO Element mocujący

Opis produktu

Końcówka z gniazdem montażowym do stosowania z obejmą taśmową. Do mocowania wsporników dystansujących DEHNiso (Ø16 mm) do rur, lub do łączenia z uchwytem przewodu z prętem dystansowym (rozstaw 200 mm) podczas układania przewodu HVI w strefach zagrożonych wybuchem
Porównaj
106322
106322 NIRO Element mocujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
106316 90' NIRO Element mocujący narożny

Opis produktu

Płytka mocująca narożna z trzpieniem mocującym do mocowania wsporników dystansujących (Ø16 mm) np. do montażu narożnego
Porównaj
106316
106316 90' NIRO Element mocujący narożny
Szybki podgląd: Opis i parametry
106312 Obejma do profilu kwadratowego

Opis produktu

Zaciski na rurę z gniazdem do wspornika dystansującego (Ø16 mm), do mocowania kwadratowych profili drążonych
Porównaj
106312
106312 Obejma do profilu kwadratowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
106311 90' NIRO Element mocujący narożny

Opis produktu

Płytka mocująca kątowa z trzpieniem mocującym do mocowania wsporników dystansujących (Ø16 mm) np. do montażu na ścianie
Porównaj
106311
106311 90' NIRO Element mocujący narożny
Szybki podgląd: Opis i parametry
106310 90' NIRO Winkiel mocujący z bolcem

Opis produktu

Nadaje się do montażu DEHNgate, art. nr 929 045, 929 146, 929 047, 929 148
Porównaj
106310
106310 90' NIRO Winkiel mocujący z bolcem
Szybki podgląd: Opis i parametry
106185 ZG-St/tZn/GFK/NIRO Wspornik dystansujący 16mm

Opis produktu

Wspornik dystansujący ze wspornikiem do iglic, do mocowania iglic odgromowych Pozwala na zachowanie odstępu separującego zgodnie z normą DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (GRP), Ø16 mm, odporny na promieniowanie UV, kolor jasnoszary, współczynnik...

Dane techniczne

Do przewodów okrągłych o średnicy
16 - 16 mm
Długość
1015 mm
Część izolowana
935 mm
Materiał uchwytu przewodu
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Porównaj
106185
106185 ZG-St/tZn/GFK/NIRO Wspornik dystansujący 16mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
106180 Wspornik do iglicy 16mm

Opis produktu

Wspornik dystansujący ze wspornikiem do iglic, do mocowania iglic odgromowych Pozwala na zachowanie odstępu separującego zgodnie z normą DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (GRP), Ø16 mm, odporny na promieniowanie UV, kolor jasnoszary, współczynnik...

Dane techniczne

Do przewodów okrągłych o średnicy
16 - 16 mm
Długość
675 mm
Część izolowana
595 mm
Materiał uchwytu przewodu
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Porównaj
106180
106180 Wspornik do iglicy 16mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
106165 Wspornik do drutu 7-10mm

Opis produktu

Wspornik dystansujący z uchwytem przewodu, do mocowania przewodów. Pozwala na zachowanie odstępu separującego zgodnie z normą DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (GRP), Ø16 mm, odporny na promieniowanie UV, kolor jasnoszary, współczynnik materiałowy...

Dane techniczne

Do przewodów okrągłych o średnicy
7 - 10 mm
Długość
515 mm
Część izolowana
435 mm
Materiał uchwytu przewodu
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Porównaj
106165
106165 Wspornik do drutu 7-10mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
106128 Wspornik do drutu 7-10mm

Opis produktu

Wspornik do przewodu z gniazdem montażowym, do stosowania z prętem z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (Ø16 mm), do mocowania drutów okrągłych

Dane techniczne

Do przewodów okrągłych o średnicy
7 - 10 mm
Rodzaj mocowania przewodu
Uchwyt skręcany/śrubowy
Rodzaj montażu uchwytu
Inne
Materiał uchwytu
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Materiał części dolnej
Odlew cynku
Materiał górnej części obejmy
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Porównaj
106128
106128 Wspornik do drutu 7-10mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
106127 DEHNISO II Stopa mocowania wsporników

Opis produktu

Płytka mocująca (płytka podstawy) do mocowania wsporników (GRP) lub drążków dystansujących z aluminium (Ø16 mm) np. na elementach konstrukcyjnych
Porównaj
106127
106127 DEHNISO II Stopa mocowania wsporników
Szybki podgląd: Opis i parametry
106126 fi16mm NIRO Gniazdo mocowania pręta

Opis produktu

Gniazdo montażowe do regulowanego mocowania wsporników do przewodów i iglic na drążku dystansującym (D16 mm) z gwintem żeńskim M8
Porównaj
106126
106126 fi16mm NIRO Gniazdo mocowania pręta
Szybki podgląd: Opis i parametry
106125 Pręt izolacyjny fi16mm

Opis produktu

Drążek dystansujący do przycinania na długość na miejscu, pozwala na zachowanie odstępu separującego zgodnie z normą DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (GRP), Ø16 mm, odporny na promieniowanie UV, kolor jasnoszary, współczynnik materiałowy...

Dane techniczne

Do przewodów okrągłych o średnicy
16 - 16 mm
Długość
3000 mm
Część izolowana
3000 mm
Materiał uchwytu przewodu
Tworzywo sztuczne
Porównaj
106125
106125 Pręt izolacyjny fi16mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar