275220 Wspornik do zwoduDEHN

files/fotob/1780104.jpg.
275220 Wspornik do zwodu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
275220
Kod EAN: 
4013364103450
Symbol Sonepar: 
P00477922
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wspornik do przewodu HVI (czarny), HVI light lub CUI, z dwuśrubową płytką dociskową. Wykonanie z tworzywa sztucznego, do montażu na ścianie

Dane techniczne

Do przewodów okrągłych o średnicy
20 - 21 mm
Odstęp od ściany
19 - 19 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
8
Wysokość konstrukcyjna uchwytu przewodu
19 mm
Rodzaj mocowania przewodu
Uchwyt skręcany/śrubowy
Rodzaj montażu uchwytu
Otwór
Materiał uchwytu
Tworzywo sztuczne
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Materiał części dolnej
Tworzywo sztuczne
Materiał górnej części obejmy
Tworzywo sztuczne
Rozmiar przewodu
Okrągły 20 mm

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

HVI/CUI fi20-23mm Wspornik

Opis produktu

Wspornik do przewodu HVI / CUI, z dwuśrubową płytką dociskową, wykonanie ze stali nierdzewnej, np. do montażu na ścianie

Dane techniczne

Odstęp od ściany
14 - 14 mm
Rodzaj mocowania przewodu
Uchwyt skręcany/śrubowy
Rodzaj montażu uchwytu
Otwór
Materiał uchwytu
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Materiał elementu nośnego
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Materiał części dolnej
Tworzywo sztuczne
Materiał górnej części obejmy
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Porównaj
275252
HVI/CUI fi20-23mm Wspornik
Szybki podgląd: Opis i parametry
275259 Wspornik przewodu

Opis produktu

Wspornik do przewodu HVI / CUI, z dwuśrubową płytką dociskową, wykonanie ze stali nierdzewnej z podstawką z tworzywa sztucznego, np. do montażu na ścianie

Dane techniczne

Do przewodów okrągłych o średnicy
20 - 23 mm
Odstęp od ściany
24 - 24 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
8
Wysokość konstrukcyjna uchwytu przewodu
24 mm
Rodzaj mocowania przewodu
Uchwyt skręcany/śrubowy
Rodzaj montażu uchwytu
Otwór
Materiał uchwytu
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Materiał elementu nośnego
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Materiał części dolnej
Tworzywo sztuczne
Materiał górnej części obejmy
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Porównaj
275259
275259 Wspornik przewodu
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar