297110 Wspornik dachowyDEHN

files/fotob/1780313.jpg.
297110 Wspornik dachowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
297110
Symbol Sonepar: 
P01614572
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wsporniki dachowe do mocowania dodatkowych urządzeń piorunochronnych jak np. przewody odgromowe na dachach metalowych. Wykonanie z płytką podstawy i podkładką samoprzylepną np. na dachy kryte blachą trapezową, ze wspornikiem DEHNsnap, luźne prowadzenie przewodu, z odpornego na oddziaływanie warunków atmosferycznych tworzywa sztucznego, odporne na promieniowanie UV i bezhalogenowe. Wspornik może być stosowany na gładkich podłożach (bez struktury), takich jak metalowe dachy / powierzchnie metalowe. Wsporniki są mocowane do dachu za pomocą kleju (należy usunąć folię ochronną)

Dane techniczne

Długość wspornika
67 mm
Wysokość konstrukcyjna uchwytu przewodu
36 mm
Średnica przewodu
8 - 8 mm
Rodzaj mocowania przewodu
Uchwyt zatrzaskowy
Sposób montażu
Klejenie
Zastosowanie
Dach kryty blachą
Materiał uchwytu
Tworzywo sztuczne
Materiał elementu nośnego
Tworzywo sztuczne

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar