410309 NIRO 3/8 Obejma uziemiającaDEHN

files/fotob/1778797.jpg.
410309 NIRO 3/8 Obejma uziemiająca
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
410309
Kod EAN: 
4013364081451
Symbol Sonepar: 
P00491207
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obejma taśmowa uziemiająca, urządzenie piorunochronne spełniające wymagania normy DIN EN 62561-1, do integracji rur z ochronnym i funkcjonalnym połączeniem wyrównawczym zgodnie z DIN VDE 0100-410/540 i połączeniem wyrównawczym piorunochronnym spełniającym wymagania normy DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Wykonanie ze stali nierdzewnej ze śrubami M10, przyłącze na płaskowniki za pomocą śrub i nakrętek M10, na drut okrągły 7-10 mm np. za pomocą łącznika KS

Dane techniczne

Liczba przewodów
1
Przekrój przewodu do podłączenia
38.5 - 78.5 mm2
Zakres mocowania
17 - 17 mm
Materiał
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Zakres mocowania w calach
3/8 cala
Maksymalny zakres mocowania (w calach)
3/8 cala
Minimalny zakres mocowania (w calach)
3/8 cala

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar