42.10.1 BA V2A ostry PRĘT UZIOMOWY L=1500 fi20ELKO-BIS

files/fotob/2026470.png.
42.10.1 BA V2A ostry PRĘT UZIOMOWY L=1500 fi20
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
94261105
Kod EAN: 
5907676762742
Symbol Sonepar: 
P10198433
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Służy do wykonania pionowych uziomów (typu A) dzięki zwielokrotnieniu długości uziomu możliwe poprzez wciskanie kolejnych elementów, lub pogrążanie w ziemi z wykorzystaniem szpica. Produkt dostępny w trzech wersjach materiałowych: stal ocynkowana ogniowo z warstwą powłoki do 100 μm, stal nierdzewna V2A oraz stal nierdzewna - kwasoodporna V4A. Produkt spełnia wymogi normy PN-EN IEC 62561-2:2018-04. Doskonale nadaje się do wykonywania uziemień w infrastrukturze energetycznej, kolejowej i w budownictwie

Dane techniczne

Długość
1500 mm
Średnica
20 mm
Profil krzyżowy
Nie
Materiał
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj połączenia
Z czopem i otworem

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar