423017 60-100mm Cu Obejma rv rur spustowychDEHN

files/fotob/1780428.jpg.
423017 60-100mm Cu Obejma rv rur spustowych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
423017
Kod EAN: 
4013364054349
Symbol Sonepar: 
P00922711
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obejma spełniająca wymagania normy DIN EN 62561-1, do przyłączenia rur spustowych do połączenia wyrównawczego piorunochronnego spełniająca wymagania normy DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Możliwość przyłączenia drutów okrągłych Ø11 mm np. do łącznika KS lub do ramy zaciskowej. Wykonanie typu RV, regulowane do różnych średnic rur, z dodatkowym zabezpieczeniem przed obracaniem się śruby mocującej M8 i znacznikami, wstępnie określonymi punktami gięcia i wytłoczonymi szczelinami pomocniczymi do cięcia

Dane techniczne

Otwór połączeniowy
10.5 mm
Zakres mocowania
60 - 100 mm
Materiał
Miedź
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Łącznik bimetalowy
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Zintegrowana prowadnica do okrągłego przewodnika
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar