563010 TYP R15A Szyna ekwipotencjalnaDEHN

files/fotob/1780459.jpg.
563010 TYP R15A Szyna ekwipotencjalna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
563010
Kod EAN: 
4013364027800
Symbol Sonepar: 
P00039813
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Szyna wyrównawcza zgodna z normą DIN EN 62561-1, do ochronnego i funkcjonalnego wyrównywania potencjałów zgodnie z normą DIN VDE 0100-410/540 (główna szyna uziemiająca (GSU)) i piorunowego wyrównania potencjałów zgodnie z normą DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Typ A, przetestowana zgodnie z DIN VDE 0609, zaciski szeregowe St/gal Zn, ramki mocujące do szyny i pokrywa z tworzywa sztucznego, kolor szary (bezhalogenowe), pokrywa z możliwością plombowania i opisywania

Dane techniczne

Długość
200 mm
Liczba podłączonych przewodów okrągłych 8-10 mm
2
Liczba podłączonych przewodów płaskich 30 mm
1
Liczba podłączonych przewodów sztywnych do 16 mm²
7
Liczba podłączonych przewodów sztywnych do 25 mm²
7
Liczba podłączonych przewodów sztywnych do 95 mm²
2
Liczba wszystkich podłączonych przewodów okrągłych
2
Szerokość
65 mm
Wysokość
60 mm
Materiał szyny zaciskowej
Mosiądz
Model
Z pokrywą
Rodzaj budowy
Budowa modułowa
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Powierzchnia szyny zaciskowej
Cynowanie galwaniczne
Powierzchnia zacisku
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Materiał zacisku
Stal
Izolator
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

563011 RK 16 PAS Szyna ekwipotencjalna

Opis produktu

Zacisk szeregowy do uniwersalnego łączenia z szynami zaciskowymi, ramkami mocującymi do szyny i płytkami maskującymi. Wykonanie do przyłączenia 1 przewodu 2,5-25 mm² (drut / wielodrutowo)

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
10 - 10 mm
Maksymalny przekrój przewodu
16 mm2
Szerokość szyny zbiorczej
10 - 10 mm
Szerokość zacisku
17.5 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Odpowiednie do
Szyna płaska
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie galwaniczne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Nie
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Akcesorium
Tak
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Nie
Porównaj
563011
563011 RK 16 PAS Szyna ekwipotencjalna
Szybki podgląd: Opis i parametry
563014 SB PAS RK Uchwyt mocujący do R15

Opis produktu

Uchwyt mocujący do szyny do uniwersalnego łączenia z różnymi łączówkami, szynami zaciskowymi i osłonami.
Porównaj
563014
563014 SB PAS RK Uchwyt mocujący do R15
Szybki podgląd: Opis i parametry
563013 16-95mm2 Zacisk szeregowy do szyny R15

Opis produktu

Zacisk szeregowy do uniwersalnego łączenia z szynami zaciskowymi, ramkami mocującymi do szyny i płytkami maskującymi. Wykonanie do przyłączenia 1 przewodu 16-95mm² (drut / wielodrutowo) lub drutu Ø8-10 mm

Dane techniczne

Maksymalny przekrój przewodu
95 mm2
Szerokość zacisku
35 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Odpowiednie do
Szyna płaska
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie galwaniczne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Nie
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Akcesorium
Tak
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Tak
Porównaj
563013
563013 16-95mm2 Zacisk szeregowy do szyny R15
Szybki podgląd: Opis i parametry
563012 RK FL30 PAS 30x4mm Zacisk szeregowy do szyny R15

Opis produktu

Zacisk szeregowy do uniwersalnego łączenia z szynami zaciskowymi, ramkami mocującymi do szyny i płytkami maskującymi. Wykonanie do przyłączenia 1 płaskownika do 30 x 4 mm
Porównaj
563012
563012 RK FL30 PAS 30x4mm Zacisk szeregowy do szyny R15
Szybki podgląd: Opis i parametry
563015 AH PAS RK Pokrywa do szyny R15 szara

Opis produktu

Pokrywa do szyny wyrównawczej R15, na zatrzask, z możliwością opisywania.
Porównaj
563015
563015 AH PAS RK Pokrywa do szyny R15 szara
Szybki podgląd: Opis i parametry
563019 St/gal Zn Zacisk szeregowy szyny R15

Opis produktu

Zacisk szeregowy do uniwersalnego łączenia z szynami zaciskowymi, ramkami mocującymi do szyny i płytkami maskującymi. Wykonanie do przyłączenia 1 płaskownika do 40 x 5 mm

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
10 - 10 mm
Maksymalny przekrój przewodu
200 mm2
Szerokość szyny zbiorczej
10 - 10 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Odpowiednie do
Szyna płaska
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie galwaniczne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Nie
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Nie
Akcesorium
Tak
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Tak
Porównaj
563019
563019 St/gal Zn Zacisk szeregowy szyny R15
Szybki podgląd: Opis i parametry
563016 KS 198 PAS Rdzeń szyny R15

Opis produktu

Szyna zaciskowa do uniwersalnego łączenia z różnymi zaciskami szeregowymi, ramkami mocującymi do szyny i płytkami maskującymi.

Dane techniczne

Długość
200 mm
Szerokość
10 mm
Wysokość
10 mm
Model
Profil
Model elastyczny
Nie
Cynowanie
Tak
Porównaj
563016
563016 KS 198 PAS Rdzeń szyny R15
Szybki podgląd: Opis i parametry
563017 KS 398 PAS Rdzeń szyny R15

Opis produktu

Szyna zaciskowa do uniwersalnego łączenia z różnymi zaciskami szeregowymi, ramkami mocującymi do szyny i płytkami maskującymi.

Dane techniczne

Długość
400 mm
Szerokość
10 mm
Wysokość
10 mm
Model
Profil
Model elastyczny
Nie
Porównaj
563017
563017 KS 398 PAS Rdzeń szyny R15
Szybki podgląd: Opis i parametry
563018 KS 798 PAS Rdzeń szyny R15

Opis produktu

Szyna zaciskowa do uniwersalnego łączenia z różnymi zaciskami szeregowymi, ramkami mocującymi do szyny i płytkami maskującymi.

Dane techniczne

Długość
800 mm
Szerokość
10 mm
Wysokość
10 mm
Model
Profil
Model elastyczny
Nie
Cynowanie
Tak
Porównaj
563018
563018 KS 798 PAS Rdzeń szyny R15
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar