563200 TYP K-12 Szyna ekwipotencjalnaDEHN

files/fotob/1781071.jpg.
563200 TYP K-12 Szyna ekwipotencjalna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
563200
Kod EAN: 
4013364056558
Symbol Sonepar: 
P00039818
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Szyna wyrównawcza zgodnie z normą PN-EN 62561-1, do ochronnego i funkcjonalnego wyrównywania potencjałów zgodnie z normą IEC 60364-4-41/60364-5-54 (DIN VDE 0100-410/540 (główna szyna uziemiająca) i piorunowego wyrównania potencjałów zgodnie z normą PN-EN 62305-3. Wykonanie standardowe, badana zgodnie z normą DIN VDE 0618-1, oznakowanie CE, nasuwane zaciski ze stali ocynkowanej, ramki mocujące i szara pokrywa z tworzywa sztucznego (bezhalogenowego), z możliwością zamykania i opisania

Dane techniczne

Długość
160 mm
Liczba podłączonych przewodów okrągłych 10 mm
10
Liczba podłączonych przewodów płaskich 30 mm
1
Liczba podłączonych przewodów sztywnych do 95 mm²
10
Liczba wszystkich podłączonych przewodów okrągłych
10
Szerokość
60 mm
Wysokość
60 mm
Materiał szyny zaciskowej
Miedź
Model
Z pokrywą
Rodzaj budowy
Budowa modułowa
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Powierzchnia zacisku
Cynowanie galwaniczne
Powierzchnia szyny zaciskowej
Cynowanie galwaniczne
Materiał zacisku
Stal
Izolator
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar