AN-88F/OH/ Obejma uziemiajaca do przew.w izol.wysokon./OH/AN-KOM

files/fotob/1434938.jpg.
AN-88F/OH/ Obejma uziemiajaca do przew.w izol.wysokon./OH/
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MASZTY
Nr Katalogowy: 
H286272
Symbol Sonepar: 
P10082680
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obejma uziemiająca do wyrównania potencjału na przewodzie w izolacji wysokonapięciowej PW. Montaż opaski na końcu izolatora pionowego

Dane techniczne

Liczba przewodów
1
Zakres mocowania
17 - 114 mm
Materiał
Stal nierdzewna 316 (V4A)
Zabezpieczenie powierzchni
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

AN-90L/ALS/ L=1250mm Iglica do podkonstrukcji paneli PV z zaciskami
Porównaj
AN-KOM
H926125

AN-90L/ALS/ L=1250mm Iglica do podkonstrukcji...

AN-90L/ALS/ L=1250mm Iglica do podkonstrukcji paneli PV z zaciskami
AN-90I/ALS/ L=1000mm Iglica na podwójnym uchwycie gąsiora
Porównaj
AN-KOM
H926109

AN-90I/ALS/ L=1000mm Iglica na podwójnym...

AN-90I/ALS/ L=1000mm Iglica na podwójnym uchwycie gąsiora
AN-90H/ALS/ f10/16 L=1500mm Iglica na podwójnym uchwycie gąsiora
Porównaj
AN-KOM
H926085

AN-90H/ALS/ f10/16 L=1500mm Iglica na podwójnym...

AN-90H/ALS/ f10/16 L=1500mm Iglica na podwójnym uchwycie gąsiora
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar