LSC I+II Licznik wyładowańOBO-BETTERMANN

files/fotob/333164.jpg.
LSC I+II Licznik wyładowań
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5091722
Kod EAN: 
4012196465644
Symbol Sonepar: 
P01689980
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Licznik prądu piorunowego LSC I + II rejestruje prądy impulsowe i zapisuje je na stałe wraz z godziną i datą. Zapewniona jest w ten sposób stała kontrola ilości uderzeń pioruna w instalacje odgromową. Zapewnia to sprawdzenie zgodności instalacji odgromowej z VDE 0185-305 (IEC 62305). • Przechowywanie i wyświetlanie czasu i daty • Do użytku wewnątrz i na zewnątrz dzięki klasie ochrony IP65 • Zacisk kablowy do przewodów okrągłych lub płaskich • Bezpośredni montaż na ograniczniku lub linii PE urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej • Długa żywotność wewnętrznych baterii litowych • Wyświetlacz LCD • bateria wewnętrzna • testowany zgodnie z VDE 0185-561-6 (IEC 62561-6)

Dane techniczne

Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-20 - 60 °C
Zakres pomiarowy prądu
1 - 100 kA
Liczba czujników
1
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Jednostka pomiarowa
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa przez interfejs WWW
Nie
Złącze LAN
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar