PAS EX 1+5AP M10 V2A Szyna wyrównawczaDEHN

files/fotob/1779491.jpg.
PAS EX 1+5AP M10 V2A Szyna wyrównawcza
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
472410
Kod EAN: 
4013364470521
Symbol Sonepar: 
P10237606
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Nieiskrząca szyna wyrównawcza do stref zagrożonych wybuchem Ex do integracji drutów metalowych i przewodów z połączeniami wyrównawczymi piorunochronnymi zgodnie z VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3) oraz z ochronnymi i funkcjonalnymi połączeniami wyrównawczymi zgodnie z DIN VDE 0100 część 410/540. Do stosowania w strefach Ex 1 i 2 (gazy, opary, mgły) oraz w strefach Ex 21 i 22 (pyły), grupa wybuchowości IIC (współczynnik bezpieczeństwa 1) zgodnie z CLC 50703-2. Zgodnie z klasą temperaturową T4 oraz DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) klasa obciążalności prądowej H (100 kA). Zabezpieczenie śruby przed samoczynnym luzowaniem zgodnie z VDE 0185-305-3 uzupełnienie 2. Dozwolone stosowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Aby uniknąć rozszczepień w strefie zagrożenia wybuchem, zaleca się zastosowanie ocynowanych zaciskanych końcówek kablowych z niklową warstwą blokującą. Produkt wyposażony jest w następujące przyłącza: 1x płaskie (M10 x 40 mm z podkładką sprężystą) i 5x końcówka kablowa (M10 x 20 mm z podkładką sprężystą)

Dane techniczne

Długość
382 mm
Liczba podłączonych przewodów płaskich 40 mm
1
Liczba podłączonych przewodów sztywnych do 95 mm²
5
Szerokość
140 mm
Wysokość
65 mm
Materiał szyny zaciskowej
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Model
Bez pokrywy
Rodzaj budowy
Budowa modułowa
Izolator
Tak
Materiał zacisku
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Powierzchnia zacisku
Stan surowy
Powierzchnia szyny zaciskowej
Stan surowy
Wykonanie przeciwwybuchowe
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PAS EX CC 4x 4-16 mm2 Ex 1/21 2/22 Szybkozłączka do szyn wyrównawczych

Opis produktu

Push-in adapter for contact of flexible conductors 4x 4-16 mm² on PAS EX... for use in potentially explosive areas of Ex zones 1 and 2 (gases, vapours, mists) as well as Ex zones 21 and 22 (dusts). For use up to explosion group IIC (safety factor 1). For use up to temperature class T4. Screws secured...

Dane techniczne

Liczba poziomów
1
Liczba połączeń elektrycznych
4
Napięcie znamionowe
800 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
4 - 16 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
4 - 16 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
4 - 16 mm²
Wysokość
33 mm
Znamionowe napięcie udarowe
8 kV
Sposób mocowania
Śrubowy
Materiał elementu izolacyjnego
Poliamid (PA)
Kolor obudowy
Niebieski
Typ ochronnika przepięciowego
III
Materiał powierzchni połączeniowej
Inne
Kąt płyta drukowana / przewód
0°/180° (poziomo)
Sposób podłączenia przewodu
Zacisk sprężynowy
Porównaj
472497
PAS EX CC 4x 4-16 mm2 Ex 1/21 2/22 Szybkozłączka do szyn wyrównawczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
PAS EX  AD 7 AP Osłona ze stali nierdzewnej do szyn wyrównawczych

Opis produktu

Pokrywa z trzpieniem dystansującym i tabliczką oznaczeniową do PAS EX 1+5AP M10 V2A i PAS EX 7AP M10 V2A
Porównaj
472412
PAS EX AD 7 AP Osłona ze stali nierdzewnej do szyn wyrównawczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
PAS EX  AD 11 AP Osłona ze stali nierdzewnej do szyn wyrównawczych

Opis produktu

Pokrywa z trzpieniem dystansującym i tabliczką oznaczeniową do PAS EX 1+9AP M10 V2A i PAS EX 11AP M10 V2A
Porównaj
472422
PAS EX AD 11 AP Osłona ze stali nierdzewnej do szyn wyrównawczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar