PZO INOX Puszka do złącza odgromowegoELEKTRO-PLAST OPATÓWEK

files/fotob/540806.jpg.
PZO INOX Puszka do złącza odgromowego
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
35.02
Kod EAN: 
5905548281780
Symbol Sonepar: 
P01065681
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Puszka przeznaczona jest do zabudowy złącza kontrolnego instalacji odgromowej w elewacjach zewnętrznych budynku, można ją zamocować bez demontażu złącza, dzięki „wsuwkom”. Zabezpiecza złącze przed działaniem warunków atmosfer ycznych. Nowa pok r y wa puszk i wykonana ze stali nierdzewnej gwarantuje estetyczny wygląd i z większa parametr y wytrzymałościowe

Dane techniczne

Długość
218 mm
Głębokość
80 - 80 mm
Głębokość osprzętu
80 mm
Liczba wpustów
4
Szerokość
168 mm
Szerokość osprzętu
168 mm
Wysokość osprzętu
218 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj budowy
Puszka elektroinstalacyjna
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne

Pliki do pobrania

Certyfikat znaku bezpieczeństwa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar