RSO 40/34 szary (3mb) Rura sztywna (odgromowa)ELEKTROPLAST STRÓŻA

files/fotob/1376175.png.
RSO 40/34 szary (3mb) Rura sztywna (odgromowa)
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
SYSTEM ODGROMOWY
Nr Katalogowy: 
06.53
Kod EAN: 
5907760078636
Symbol Sonepar: 
P00948733
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rury sztywne RSO odgromowe z PVC przeznaczone są do izolowania przewodów odprowadzających zewnętrznego LPS (Lightning Protection System), w szczególności przy prowadzeniu zwodu na/lub elewacjach palnych np. (drewno, styropian). Są odporne na promieniowanie UV dla klimatu umiarkowanego

Dane techniczne

Zakres temperatur pracy
-25 - 60 °C
Zakres temperatur pracy
-25 - 60 °C
Średnica wewnętrzna
34 mm
Średnica zewnętrzna
40 mm
Instalacja zewnętrzna
Tak
Kolor
Szary
Montaż natynkowy
Tak
Montaż podtynkowy
Tak
Materiał
Polichlorek winylu (PVC)
Podatność na zginanie
Sztywny
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Nie
Odporność udarowa
Średnie (Klasa 3)
Instalacja maszyn i urządzeń
Tak
Do instalacji w betonie
Tak
Powłoka wewnętrzna poślizgowa
Nie
Do instalacji podziemnych
Tak
Z mufą
Nie
Klasa odporności na ściskanie
Średnie (Klasa 3)
Odpowiednie do instalacji podpowierzchniowych (wylewka)
Tak
Odpowiednie do instalacji na drewnie
Tak
Wykonanie trudnopalne
Tak
Do ścian pustych
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

ZPSO 46/40 szary Złączka prosta sztywna (do RSO)
Porównaj
ELEKTROPLAST STRÓŻA
06.55

ZPSO 46/40 szary Złączka prosta sztywna (do...

ZPSO 46/40 szary Złączka prosta sztywna (do RSO)
ZPSO 26/20 szary Złączka prosta sztywna (do RSO)
Porównaj
ELEKTROPLAST STRÓŻA
06.54

ZPSO 26/20 szary Złączka prosta sztywna (do...

ZPSO 26/20 szary Złączka prosta sztywna (do RSO)
ZKOd 46/40 szary (długie) Kolanko sztywne jednokielichowe (do RSO)
Porównaj
ELEKTROPLAST STRÓŻA
06.59

ZKOd 46/40 szary (długie) Kolanko sztywne...

ZKOd 46/40 szary (długie) Kolanko sztywne jednokielichowe (do RSO)
ZKOd 26/20 szary (długie) Kolanko sztywne jednokielichowe (do RSO)
Porównaj
ELEKTROPLAST STRÓŻA
06.58

ZKOd 26/20 szary (długie) Kolanko sztywne...

ZKOd 26/20 szary (długie) Kolanko sztywne jednokielichowe (do RSO)
ZKO 46/40 szary Kolanko sztywne jednokielichowe (do RSO)
Porównaj
ELEKTROPLAST STRÓŻA
06.57

ZKO 46/40 szary Kolanko sztywne jednokielichowe...

ZKO 46/40 szary Kolanko sztywne jednokielichowe (do RSO)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar