GES R2 CR Kaseta zasilającaOBO-BETTERMANN

files/fotob/339694.jpg.
GES R2 CR Kaseta zasilająca
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
7408856
Kod EAN: 
4012196459315
Symbol Sonepar: 
P10002312
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Pokrywa z wyjściem, do montażu z puszką instalacyjną MT R2. Kiedy jest zamknięta może być czyszczona na mokro

Dane techniczne

Minimalna głębokość
85 mm
Średnica zewnętrzna
140 mm
Kolor
Inne
Materiał
Odlew cynku
Materiał obudowy
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Chromowanie
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Chromowanie
Rodzaj pokrywy
Okrągły
Z wypustem kablowym w pokrywie
Tak
Do czyszczenia na mokro
Tak
Do kanałów podpodłogowych
Nie
Ramka ochronna do wykładziny podłogowej
Tak
Zabezpieczenie powierzchni pokrywy
Chromowanie
Do instalacji z podwójnym dnem
Tak
Materiał pokrywy
Inne
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Okrągły
Do niewypełnionych podłóg
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MT R2 VDE PUSZKA INSTALACYJNA

Opis produktu

Puszka instalacyjna dla kasety zasilającej GES R2 do montażu w puszce podpodłogowej UD GES R2 i podłogach systemowych.

Dane techniczne

Minimalna głębokość
85 mm
Numer RAL
9011
Średnica wbudowania
122 mm
Średnica zewnętrzna
131 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową
Nie
Do czyszczenia na mokro
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Okrągły
Do kanałów podpodłogowych
Nie
Do niewypełnionych podłóg
Tak
Do instalacji z podwójnym dnem
Tak
Rodzaj pokrywy
Okrągły
Materiał pokrywy
Tworzywo sztuczne
Ramka ochronna do wykładziny podłogowej
Nie
Porównaj
7408832
MT R2 VDE PUSZKA INSTALACYJNA
Szybki podgląd: Opis i parametry
MP R2 2C PŁYTKA MONTAŻOWA

Opis produktu

Wspornik montażowy na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne typu: Brand-Rex: ekranowany; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K i KU-T; R&M: Snap-In i Keystone; Rutenbeck: UM i UMflex; SETEC: MKJ, UKJ i XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ i UMJ. Wymiary otworu montażowego w mm: 19,30 x 14,80.

Dane techniczne

Długość płyty czołowej
65 mm
Liczba podwójnych wejść
0
Liczba pojedynczych wejść
2
Liczba potrójnych wejść
0
Liczba wejść CEE-/Perilex
0
Liczba wejść kwadratowych
0
Liczba wejść okrągłych
0
Liczba wejść owalnych
0
Kolor
Brak
Materiał
Stal nierdzewna
Sposób mocowania
Zatrzask
Zastosowanie
Puszki instalacyjne
Zaślepka
Nie
Sposób instalacji
Inne
Do umieszczenia etykiety/oznaczenia
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Porównaj
7408806
MP R2 2C PŁYTKA MONTAŻOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar