RKSN2 4VS20 KASETA KWADRATOWAOBO-BETTERMANN

files/fotob/340226.jpg.
RKSN2 4VS20 KASETA KWADRATOWA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
7409208
Kod EAN: 
4012195867128
Symbol Sonepar: 
P01399196
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Regulowana kaseta zasilająca wielkości znamionowej 4 z wyjściem przewodu, do montażu osprzętu elektroinstalacyjnego w podłogach czyszczonych na sucho.

Dane techniczne

Długość wbudowania
201 mm
Głębokość wgłębienia/wycięcia na wykładzinę podłogową
20 mm
Liczba modułów
2
Liczba urządzeń do wbudowania
6
Liczba wyprowadzeń kablowych
1
Minimalna głębokość
105 mm
Szerokość wbudowania
201 mm
Wysokość kasety
105 mm
Wysokość kompensacji
105 - 150 mm
Materiał
Stal nierdzewna
Model
Kwadratowy
Wspornik na uchwycie puszki
Tak
Rodzaj wyprowadzeń kablowych
Uchylny
Rodzaj czyszczenia podłogi
Suchy

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

UT3 P3 Ramka montażowa

Opis produktu

Ramka montażowa dla 3 Modul 45. Mostek montażowy UT34T do instalacji pojedynczych urządzeń lub kombinacji gniazd należy zamawiać osobno.

Dane techniczne

Długość płyty czołowej
165 mm
Liczba podwójnych wejść
0
Liczba pojedynczych wejść
0
Liczba potrójnych wejść
1
Liczba wejść CEE-/Perilex
0
Liczba wejść kwadratowych
0
Liczba wejść okrągłych
0
Liczba wejść owalnych
0
Kolor
Czarny
Materiał
Poliamid (PA)
Sposób mocowania
Zatrzask
Zastosowanie
Puszki instalacyjne
Zaślepka
Nie
Sposób instalacji
Wielkość rastra 45
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Do umieszczenia etykiety/oznaczenia
Nie
Porównaj
7408753
UT3 P3 Ramka montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
UT3 Puszka instalacyjna

Opis produktu

Uniwersalna puszka instalacyjna z dwoma odciążeniami ciągu, do montażu w kasetach o wielkości znamionowej 2, R4, 4, 6 i R7. Ramki montażowe muszą być zakupione dodatkowo

Dane techniczne

Długość
165 mm
Głębokość
36 mm
Liczba uchwytów odciążających (odciążek kablowych)
2
Liczba urządzeń do wbudowania
3
Liczba wejść kablowych
4
Szerokość
76 mm
Materiał
Poliamid (PA)
Model
W formie pojemnika
Sposób instalacji
Wielkość rastra 45
Porównaj
7408721
UT3 Puszka instalacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
UT3 45 3 Puszka instalacyjna

Opis produktu

Uniwersalna puszka instalacyjna z dwoma odciążeniami ciągu dla przewodów, przegrodą i ramką montażową UT3 P3 do montażu 3 x Modul 45 w kasetach wielkości znamionowej 2, R4, 4 i R7.

Dane techniczne

Długość
165 mm
Głębokość
40 mm
Liczba uchwytów odciążających (odciążek kablowych)
2
Liczba urządzeń do wbudowania
3
Liczba wejść kablowych
4
Szerokość
76 mm
Materiał
Poliamid (PA)
Model
W formie pojemnika
Sposób instalacji
Wielkość rastra 45
Porównaj
7408723
UT3 45 3 Puszka instalacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
DUG 350-3 4 POKRYWA MONTAŻOWA

Opis produktu

Pokrywa montażowa do puszek podpodłogowych typu UZD350-2 do montażu kaset zasilających. Otwór montażowy pogłębiony o 3 mm do późniejszego zamknięcia za pomocą pokrywy zaślepiającej.

Dane techniczne

Długość
383 mm
Grubość materiału
4 mm
Rozmiar nominalny
350 mm
Szerokość
383 mm
Materiał
Stal
Otwór montażowy
Kwadratowy
Pokrywa otworów montażowych
Nie
Rodzaj czyszczenia podłogi
Suchy
Porównaj
7400505
DUG 350-3 4 POKRYWA MONTAŻOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar