UZD250-3 PUSZKA PODPODŁOGOWAOBO-BETTERMANN

files/fotob/340321.jpg.
UZD250-3 PUSZKA PODPODŁOGOWA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
7410030
Kod EAN: 
4012195430964
Symbol Sonepar: 
P00437905
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Puszka podpodłogowa do systemów instalacyjnych pokrytych warstwą wylewki, z bocznymi ściankami z blachy stalowej. Do montażu kaset w pokrywie montażowej (zamawiane oddzielnie). Możliwość bezstopniowego wypoziomowania do nominalnej wysokości wylewki (możliwe szybkie wypoziomowanie), która jest zlicowana z krawędzią puszki. Z opcją tłumienia odgłosu kroków po ułożeniu wylewki, może być stosowana z akcesoriami systemowymi, również do ciężkich zastosowań

Dane techniczne

Minimalna wysokość wylewki
70 mm
Rozmiar nominalny
250 mm
Szerokość kanału
190 - 250 mm
Wysokość kanału
28 - 48 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu
70 - 125 mm
Do kanałów podpodłogowych zlicowanych z wylewką
Tak
Możliwość zainstalowania uszczelki
Tak
Płyta dolna
Tak
Otwór montażowy do jednostek wbudowanych
Kwadratowy
Do kanałów zalewanych w posadzce, zamkniętych
Nie
Otwór montażowy do puszki napodłogowej
Nie
Materiał ścian bocznych
Stal
Możliwość odłączenia pokrywy od puszki
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

UZD115170 250-3 PUSZKA PODPODŁOGOWA

Opis produktu

Puszka podpodłogowa do systemów instalacyjnych pokrytych warstwą wylewki, z bocznymi ściankami z blachy stalowej. Do montażu kaset w pokrywie montażowej (zamawiane oddzielnie). Możliwość bezstopniowego wypoziomowania do nominalnej wysokości wylewki (możliwe szybkie wypoziomowanie), która...

Dane techniczne

Minimalna wysokość wylewki
115 mm
Rozmiar nominalny
250 mm
Szerokość kanału
190 - 350 mm
Wysokość kanału
28 - 48 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu
115 - 170 mm
Do kanałów podpodłogowych zlicowanych z wylewką
Tak
Możliwość zainstalowania uszczelki
Tak
Płyta dolna
Tak
Otwór montażowy do jednostek wbudowanych
Kwadratowy
Do kanałów zalewanych w posadzce, zamkniętych
Nie
Otwór montażowy do puszki napodłogowej
Nie
Materiał ścian bocznych
Stal
Możliwość odłączenia pokrywy od puszki
Tak
Porównaj
7410043
UZD115170 250-3 PUSZKA PODPODŁOGOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
VWE KĄTOWNIK ŁĄCZĄCY

Opis produktu

Kątownik do połączenia odcinków kanałów z puszką podpodłogową UZD lub UGD z zachowaniem ciągłości elektrycznej
Porównaj
7400980
VWE KĄTOWNIK ŁĄCZĄCY
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZD165220 250-3 PUSZKA PODPODŁOGOWA

Opis produktu

Podpodłogowa puszka przelotowa i rozgałęźna do systemów instalacyjnych pokrytych warstwą wylewki

Dane techniczne

Minimalna wysokość wylewki
165 mm
Rozmiar nominalny
250 mm
Szerokość kanału
190 - 250 mm
Wysokość kanału
28 - 48 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu
165 - 220 mm
Do kanałów podpodłogowych zlicowanych z wylewką
Tak
Możliwość zainstalowania uszczelki
Tak
Płyta dolna
Tak
Otwór montażowy do jednostek wbudowanych
Kwadratowy
Do kanałów zalewanych w posadzce, zamkniętych
Nie
Otwór montażowy do puszki napodłogowej
Nie
Materiał ścian bocznych
Stal
Możliwość odłączenia pokrywy od puszki
Tak
Porównaj
7410052
UZD165220 250-3 PUSZKA PODPODŁOGOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
RKFN2 4 VS 20 Kwadrawowa kaseta z otworem na tubus

Opis produktu

Regulowana kaseta zasilająca wielkości znamionowej 4 z otworem na tubus, do montażu osprzętu elektroinstalcyjnego w podłogach czyszczonych na sucho i mokro.

Dane techniczne

Długość wbudowania
201 mm
Głębokość wgłębienia/wycięcia na wykładzinę podłogową
20 mm
Liczba modułów
2
Liczba urządzeń do wbudowania
6
Liczba wyprowadzeń kablowych
1
Minimalna głębokość
105 mm
Szerokość wbudowania
201 mm
Wysokość kasety
105 mm
Wysokość kompensacji
105 - 150 mm
Materiał
Stal nierdzewna
Model
Kwadratowy
Wspornik na uchwycie puszki
Tak
Rodzaj wyprowadzeń kablowych
Rurkowe
Rodzaj czyszczenia podłogi
Mokry
Porównaj
7409362
RKFN2 4 VS 20 Kwadrawowa kaseta z otworem na tubus
Szybki podgląd: Opis i parametry
RKFN2 9 VS 20 KASETA KWADRAWOWA Z OTWOREM NA TUBUS

Opis produktu

Regulowana kaseta zasilająca wielkości znamionowej 9 z otworem na tubus, do montażu osprzętu elektroinstalcyjnego w podłogach czyszczonych na sucho i mokro

Dane techniczne

Długość wbudowania
244 mm
Głębokość wgłębienia/wycięcia na wykładzinę podłogową
20 mm
Liczba modułów
3
Liczba urządzeń do wbudowania
12
Liczba wyprowadzeń kablowych
1
Minimalna głębokość
105 mm
Szerokość wbudowania
244 mm
Wysokość kasety
105 mm
Wysokość kompensacji
105 - 150 mm
Materiał
Stal nierdzewna
Model
Kwadratowy
Wspornik na uchwycie puszki
Tak
Rodzaj wyprowadzeń kablowych
Rurkowe
Rodzaj czyszczenia podłogi
Mokry
Porównaj
7409368
RKFN2 9 VS 20 KASETA KWADRAWOWA Z OTWOREM NA TUBUS
Szybki podgląd: Opis i parametry
RKF2 SL1 V2 40 RAMKA KASETONOWA

Opis produktu

Rama kasetonowa do wysokich obciążeń z otworem na tubus, do montażu osprzętu elektroinstalacyjnego w puszce podpodłogowej UZD250-3, w podłogach czyszczonych na sucho lub mokro. Klasa obciążeń 1 do 10 kN

Dane techniczne

Wgłębienie na wykładzinę podłogową
38 mm
Wysokość kasety
40 mm
Materiał
Stal nierdzewna
Odpowiednie do
Gniazda podpodłogowe
Rodzaj wyprowadzeń kablowych
Rurkowe
Porównaj
7409490
RKF2 SL1 V2 40 RAMKA KASETONOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
RKFN2 4 VMSL1N20 Kwadrawowa kaseta SL z otworem na tubus

Opis produktu

Kwadratowa kaseta do wysokich obciążeń z otworem na tubus, wielkości znamionowej 4, do montażu osprzętu elektroinstalacyjnego w systemach kanałów podpodłogowych i podłogach technicznych, czyszczonych na sucho i mokro. Klasa obciążeń 1 do 10 kN.

Dane techniczne

Długość wbudowania
201 mm
Głębokość wgłębienia/wycięcia na wykładzinę podłogową
20 mm
Liczba modułów
2
Liczba urządzeń do wbudowania
6
Liczba wyprowadzeń kablowych
1
Minimalna głębokość
105 mm
Szerokość wbudowania
201 mm
Wysokość kasety
105 mm
Wysokość kompensacji
105 - 155 mm
Materiał
Stal nierdzewna
Model
Kwadratowy
Wspornik na uchwycie puszki
Tak
Rodzaj wyprowadzeń kablowych
Rurkowe
Rodzaj czyszczenia podłogi
Mokry
Porównaj
7409384
RKFN2 4 VMSL1N20 Kwadrawowa kaseta SL z otworem na tubus
Szybki podgląd: Opis i parametry
UT3 P3 Ramka montażowa

Opis produktu

Ramka montażowa dla 3 Modul 45. Mostek montażowy UT34T do instalacji pojedynczych urządzeń lub kombinacji gniazd należy zamawiać osobno.

Dane techniczne

Długość płyty czołowej
165 mm
Liczba podwójnych wejść
0
Liczba pojedynczych wejść
0
Liczba potrójnych wejść
1
Liczba wejść CEE-/Perilex
0
Liczba wejść kwadratowych
0
Liczba wejść okrągłych
0
Liczba wejść owalnych
0
Kolor
Czarny
Materiał
Poliamid (PA)
Sposób mocowania
Zatrzask
Zastosowanie
Puszki instalacyjne
Zaślepka
Nie
Sposób instalacji
Wielkość rastra 45
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Do umieszczenia etykiety/oznaczenia
Nie
Porównaj
7408753
UT3 P3 Ramka montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
UT4 P4 Ramka montażowa

Opis produktu

Ramka montażowa do instalacji 4 Modul 45® Mostek montażowy UT34T do instalacji pojedynczych urządzeń lub kombinacji gniazd należy zamawiać osobno.

Dane techniczne

Długość płyty czołowej
208 mm
Liczba podwójnych wejść
0
Liczba pojedynczych wejść
0
Liczba potrójnych wejść
0
Liczba wejść CEE-/Perilex
0
Liczba wejść kwadratowych
0
Liczba wejść okrągłych
0
Liczba wejść owalnych
0
Kolor
Czarny
Materiał
Poliamid (PA)
Sposób mocowania
Zatrzask
Zastosowanie
Puszki instalacyjne
Zaślepka
Nie
Sposób instalacji
Wielkość rastra 45
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Do umieszczenia etykiety/oznaczenia
Nie
Porównaj
7408763
UT4 P4 Ramka montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
8AWR Kątownik przyłącz.przew.zabezpiecz.

Opis produktu

Zacisk uziemiający służy do włączenia w środki ochronne kanałów podparapetowych wykonanych ze stali i aluminium oraz kolumn zasilających. Zakres mocowania : 2 x 1,5 - 4 mm²
Porównaj
6288704
8AWR Kątownik przyłącz.przew.zabezpiecz.
Szybki podgląd: Opis i parametry
SE/UZD3 SZTYCA

Opis produktu

Sztyce do puszek podpodłogowych UZD-3 oraz UGD-3. W 1 opakowaniu znajdują się 4 sztuki
Porównaj
7410160
SE/UZD3 SZTYCA
Szybki podgląd: Opis i parametry
UT3 Puszka instalacyjna

Opis produktu

Uniwersalna puszka instalacyjna z dwoma odciążeniami ciągu, do montażu w kasetach o wielkości znamionowej 2, R4, 4, 6 i R7. Ramki montażowe muszą być zakupione dodatkowo

Dane techniczne

Długość
165 mm
Głębokość
36 mm
Liczba uchwytów odciążających (odciążek kablowych)
2
Liczba urządzeń do wbudowania
3
Liczba wejść kablowych
4
Szerokość
76 mm
Materiał
Poliamid (PA)
Model
W formie pojemnika
Sposób instalacji
Wielkość rastra 45
Porównaj
7408721
UT3 Puszka instalacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
UT4 Puszka instalacyjna

Opis produktu

Uniwersalna puszka instalacyjna z dwoma odciążeniami ciągu, do montażu w kasetach o wielkości znamionowej R7, R9 i 9 . Ramki montażowe muszą być zakupione dodatkowo

Dane techniczne

Długość
208 mm
Głębokość
36 mm
Liczba uchwytów odciążających (odciążek kablowych)
2
Liczba urządzeń do wbudowania
4
Liczba wejść kablowych
4
Szerokość
76 mm
Materiał
Poliamid (PA)
Model
W formie pojemnika
Sposób instalacji
Wielkość rastra 45
Porównaj
7408725
UT4 Puszka instalacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
DUG SL105 Nóżki regulujące

Opis produktu

Elementy regulujące, które są zaprojektowane do zwiększonego obciążenia, umożliwiają regulację wysokości pokrywy montażowej do dużych obciążeń, aby była zlicowana z wylewką
Porównaj
7409682
DUG SL105 Nóżki regulujące
Szybki podgląd: Opis i parametry
DUG250-3/4 POKRYWA MONTAŻOWA

Opis produktu

Pokrywa montażowa do montażu kasety wielkości znamionowej 4 na puszkach podpodłogowych typu UZD250-3, otwór montażowy pogłębiony o 3 mm do późniejszego zamknięcia za pomocą pokrywy zaślepiającej.

Dane techniczne

Długość
282 mm
Grubość materiału
4 mm
Rozmiar nominalny
250 mm
Szerokość
282 mm
Materiał
Stal
Otwór montażowy
Kwadratowy
Pokrywa otworów montażowych
Nie
Rodzaj czyszczenia podłogi
Suchy
Porównaj
7400459
DUG250-3/4 POKRYWA MONTAŻOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
DUG250-3/6 POKRYWA MONTAŻOWA

Opis produktu

Pokrywa montażowa do montażu kasety wielkości znamionowej 6 na puszkach podpodłogowych typu UZD250-3, otwór montażowy pogłębiony o 3 mm do późniejszego zamknięcia za pomocą pokrywy zaślepiającej.

Dane techniczne

Długość
282 mm
Grubość materiału
4 mm
Rozmiar nominalny
250 mm
Szerokość
282 mm
Materiał
Stal
Otwór montażowy
Prostokątny
Pokrywa otworów montażowych
Nie
Rodzaj czyszczenia podłogi
Suchy
Porównaj
7400463
DUG250-3/6 POKRYWA MONTAŻOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
DUG250-3/9 POKRYWA MONTAŻOWA

Opis produktu

Pokrywa montażowa do montażu kasety wielkości znamionowej 9 na puszkach podpodłogowych typu UZD250-3, otwór montażowy pogłębiony o 3 mm do późniejszego zamknięcia za pomocą pokrywy zaślepiającej.

Dane techniczne

Długość
282 mm
Grubość materiału
4 mm
Rozmiar nominalny
250 mm
Szerokość
282 mm
Materiał
Stal
Otwór montażowy
Kwadratowy
Pokrywa otworów montażowych
Nie
Rodzaj czyszczenia podłogi
Suchy
Porównaj
7400467
DUG250-3/9 POKRYWA MONTAŻOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
DUG250-3/2 POKRYWA MONTAŻOWA

Opis produktu

Pokrywa montażowa do montażu kasety wielkości znamionowej 2 na puszkach podpodłogowych typu UZD250-3, otwór montażowy pogłębiony o 3 mm do późniejszego zamknięcia za pomocą pokrywy zaślepiającej.

Dane techniczne

Długość
282 mm
Grubość materiału
4 mm
Rozmiar nominalny
250 mm
Szerokość
282 mm
Materiał
Stal
Pokrywa otworów montażowych
Tak
Rodzaj czyszczenia podłogi
Suchy
Otwór montażowy
Kwadratowy
Porównaj
7400455
DUG250-3/2 POKRYWA MONTAŻOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
RK NEV2 150 ELEMENT NIWELUJĄCY

Opis produktu

Do regulacji w zakresie wysokości kaset regulowanych oraz kanałów OKB zlicowanych z wylewką. Opakowanie zawiera 4 elementy regulujące

Dane techniczne

Zakres możliwej niwelacji poziomu
180 - 230 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Materiał stopy/podstawy
Metal
Nadaje się do kaset
Tak
Akcesorium
Tak
Z izolacją od dźwięków uderzeniowych
Nie
Nadaje się do kanałów
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
7405816
RK NEV2 150 ELEMENT NIWELUJĄCY
Szybki podgląd: Opis i parametry
GES2U KASETA NA OSPRZĘT

Opis produktu

Kaseta zasilająca z uchwytem do podnoszenia, na 3 x Modul 45 w 1 uniwersalnej puszce instalacyjnej UT3, do zastosowania w systemach kanałów

Dane techniczne

Długość wbudowania
180 mm
Długość zewnętrzna
194 mm
Głębokość wgłębienia/wycięcia na wykładzinę podłogową
5 mm
Liczba modułów
1
Minimalna głębokość
73 mm
Numer RAL
7011
Szerokość wbudowania
104 mm
Szerokość zewnętrzna
118 mm
Długość zewnętrzna
194 mm
Kolor
Szary
Materiał
Poliamid (PA)
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Strukturalny
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Prostokątny
Do instalacji wewnętrznej
Tak
Do niewypełnionych podłóg
Nie
Z wypustem kablowym w pokrywie
Tak
Do czyszczenia na mokro
Nie
Rodzaj pokrywy
Prostokątny
Ramka ochronna do wykładziny podłogowej
Tak
Materiał pokrywy
Tworzywo sztuczne
Do kanałów podpodłogowych
Tak
Do instalacji z podwójnym dnem
Nie
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową
Tak
Porównaj
7405116
GES2U KASETA NA OSPRZĘT
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar