M251022A-A-02 Moduł audio z 1/2 przyciskamiABB

files/fotob/1659714.jpg.
M251022A-A-02 Moduł audio z 1/2 przyciskami
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
M251022A-A-02
Nr Katalogowy: 
2TMA210010A0002
Symbol Sonepar: 
P01798306
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Audio module, 1/2 pushbuttons,with LED status, with two lock connection, Aluminum alloy

Dane techniczne

Głębokość
72 mm
Liczba przycisków dzwonkowych
1
Szerokość
97 mm
Wysokość
38 mm
Zakres napięcia pracy
28 - 28 V
Kolor
Srebro
Montaż natynkowy
Tak
Model
Moduł audio
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Montaż podtynkowy
Tak
Współpracuje z aparatami słuchowymi
Nie
Odczyt kodu
Nie
Z obudową
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Zawiera klawiaturę
Nie
Sposób instalacji
System Bus
Odczyt nośnika danych
Nie
Odczyt danych biometrycznych
Nie
Z funkcją dzień/noc
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar