088235 Konfigurator mobilnyLEGRAND

files/fotob/663339.jpg.
088235 Konfigurator mobilny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
STERO
Nr Katalogowy: 
088235
Kod EAN: 
3245060882358
Symbol Sonepar: 
P00957083
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Parametry produktu: Konfigurator z klawiaturą - Pozwala na zdalna zmianę nastawienia detektorów ruchu zgodnie z dostepnymi parametrami. - Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie: -- 20, 100, 300, 500, 1000 lux - Regulacja opóźnienia w zakresie: -- 3, 5, 10, 15, 20 min - Tryb pracy: -- ręczne załaczenie / automatyczne wyłaczenie - automatyczne załączenie / ręczne wyłaczenie - tryb czujnika ruchu - Test w zakresie podczerwieni i ultradżwieków

Dane techniczne

Liczba kanałów
1
Numer RAL (zbliżony)
9016
Zasięg nadajnika
4 m
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Nadajnik okienny
Nie
Z pilotem
Tak
Ze zdalnym sterowaniem
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Zdalne urządzenie sterujące (pilot)
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do łącznika
Nie
Rodzaj transmisji sygnału
Podczerwień
Do ściemniacza
Nie
Nadajnik ścienny
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Przezroczysty
Nie
Do wskaźnika
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Nadajnik przenośny
Tak
Do czujnika ruchu
Tak
Do łącznika żaluzjowego
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar