6346/10-101-500 1-krotny NOŚNIK PODSTAWOWYABB

files/fotob/1644652.jpg.
6346/10-101-500 1-krotny NOŚNIK PODSTAWOWY
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SUPPORT FRAME, 1GANG
Nr Katalogowy: 
2CKA006310A0135
Symbol Sonepar: 
P01470606
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ramka montażowa dla Busch-priOn®, służąca do umieszczenia i zakończenia elementów sterujących, takich jak: element sterujący obrotowy (6341-xxx-101), element sterujący 1-krotny (6340-xxx-101), element sterujący 3-krotny (6342-xxx-101), Watchdog flush-mounted (6345-xxx-101), standardowa taśma górna (6348-xxx-101), standardowa taśma dolna (6349-xxx-101), taśma końcowa do IR i czujnika zbliżeniowego (6350-xxx-101), taśma końcowa do wyświetlacza, RTC, IR i czujnika zbliżeniowego (6351-xxx-101 lub 6351/08-xxx-101), oraz taśma dolna dla czujnika temperatury (6352-xxx-101). Do połączenia z couplerem szyny danych 6120/12-101 lub zasilającym couplerem szyny danych 6120/13. Do połączenia z zasilającym couplerem głównym 6920/13. Do połączenia z aktuatorem przełączającym/aktuatorem rolet 6920/40

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
11 mm
Numer RAL (zbliżony)
1013
Szerokość osprzętu
100 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kierunek montażu
Pionowy
Kolor
Inne
Model
Pojedynczy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do kablowych kanałów instalacyjnych
Nie
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar