KNX e/s Serwer wizualizacyjnyHAGER

files/fotob/618167.jpg.
KNX e/s Serwer wizualizacyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
TJA670
Kod EAN: 
3250618502237
Symbol Sonepar: 
P01801967
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

KNX e/s Serwer wizualizacyjny domovea basic z konfig. KNX easy oraz bramką IoT

Dane techniczne

Liczba kanałów
1
Pobór mocy
10 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Zakres napięcia pracy
24 - 24 V
Maks. liczba urządzeń na kanał
500
Rodzaj napięcia
DC
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Interfejsy wielofunkcyjne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Aktualizowany
Tak
Inne systemy magistralne
Brak
Interfejs IR
Nie
Interfejs radiowy
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Ochrona przeciwdemontażowa
Nie
Protokół
TCP/IP
Serwer Web
Tak
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Tak
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Wizualizacja
Tak
Zależny od dostawcy
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

TGA200 Zasilacz 24VDC 1A DMS 4mod

Opis produktu

KNX e/s Zasilacz 24V DC, 1A, DMS 4 mod

Dane techniczne

Głębokość
64 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
1 A
Maksymalny prąd wyjściowy 2
0 A
Maksymalny prąd wyjściowy 3
0 A
Moc wyjściowa
15 W
Napięcie wyjściowe 1
24 - 24 V
Pobór mocy
16 VA
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (SIL) zgodnie z IEC 61508
1
Szerokość
72 mm
Szerokość wbudowania
72 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
1 A
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 2
0 A
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 3
0 A
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
68 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Wersja modułowa
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Odporność na zwarcie
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Poziom a
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
1
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Stabilizowany
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Nie
Porównaj
TGA200
TGA200 Zasilacz 24VDC 1A DMS 4mod
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar