ABB Ability Edge Industrial Gateway 3G EU BramkaABB

files/fotob/1621634.jpg.
ABB Ability Edge Industrial Gateway 3G EU Bramka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ABB ABILITY EDGE
Nr Katalogowy: 
1SDA116752R1
Kod EAN: 
8056221086851
Symbol Sonepar: 
P10154159
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

ABB Ability Edge Industrial gw 3G EU

Dane techniczne

Liczba kanałów
4
Pobór mocy
4 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
8
Zakres napięcia pracy
9 - 30 V
Maks. liczba urządzeń na kanał
15
Rodzaj napięcia
DC
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Interfejs Ethernet
Stopień ochrony (IP)
IP40
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Protokół
TCP/IP
System magistralny Powernet
Nie
Aktualizowany
Tak
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Wizualizacja
Nie
Inne systemy magistralne
Plejd
Ochrona przeciwdemontażowa
Nie
Interfejs radiowy
Tak
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Serwer Web
Tak
System magistralny LON
Nie
Interfejs IR
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Zależny od dostawcy
Nie
System magistralny KNX
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar