CHMU-00/02 HOME MANAGEREATON

files/fotob/30716.jpg.
CHMU-00/02 HOME MANAGER
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
106290
Kod EAN: 
4015081060399
Symbol Sonepar: 
P00342775
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Home-Manager jest centralnym zestawem wskaźników i elementów obsługowych, umożliwiającym sterowanie nowoczesnymi instalacjami elektrycznymi, takimi jak ogrzewanie, wentylacja, sterowanie czasowe, sterowanie oświetleniem i żaluzjami, układami logicznymi i funkcjami komfortowymi, obsługę zdalnego sterowania i diagnozy przez telefon i powiadomienia przez wiadomości SMS. Urządzenie może odbierać sygnały ze wszystkich urządzeń, a także je wysyłać do wszystkich urządzeń. Home-Manager może wszystko i nie powinno go zabraknąć w żadnej instalacji. Urządzenie instaluje się za pomocą puszki podtynkowej zawartej w zestawie (Dietzel AK150).

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9011
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Panel sygnalizacyjno-sterujący
Stopień ochrony (IP)
IP20
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Funkcje dotykowe
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Pole opisowe
Nie
Konfiguracja elementów
Element sterowania
System magistralny KNX
Nie
Inne systemy magistralne
Brak
Dodatkowe interfejsy
Inne
System magistralny LON
Nie
Wyświetlacz
Monochromatyczny
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Ze złączem magistrali
Tak
System magistralny Powernet
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar