CHSZ-02/02 PILOT STERUJĄCYEATON

files/fotob/30850.jpg.
CHSZ-02/02 PILOT STERUJĄCY
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
109383
Kod EAN: 
4015081089864
Symbol Sonepar: 
P00385986
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zdalny dostęp 2-zakresowy po zadziałaniu wysyła polecenia do elementów wykonawczych komfortowej instalacji elektrycznej. Mobilne urządzenie jest zasilane jedną baterią pastylkową (CR2430). Przycisk po naciśnięciu wysyła sygnał do elementów wykonawczych komfortowej instalacji elektrycznej. Dioda pokazuje, czy sygnał został przesłany, a także prawidłowo odczytany i zatwierdzony. Zdalny dostęp mocuje się łatwo do breloczka z kluczami.Dostępny jest opcjonalny element mocujący z magnesem (110771 należy zamawiać oddzielnie). W zestawie znajduje się bateria

Dane techniczne

Liczba kanałów
2
Numer RAL (zbliżony)
7037
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Inne
Model
Nadajnik przenośny (pilot)
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
System magistralny LON
Nie
Przezroczysty
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Tak
System magistralny Funkbus (radiowy)
Tak
Ze złączem magistrali
Tak
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Inne systemy magistralne
Inne
System magistralny KNX
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CBTZ-00/01 BATERIA 3V CR2430

Opis produktu

Tę baterię można wykorzystać jako baterię zapasową przycisku 1-krotnego (265641) i przycisku 2-krotnego (265642)

Dane techniczne

Ciężar
4.6 g
Długość
24 mm
Liczba cel
1
Napięcie
3 V
Napięcie znamionowe
3 V
Pojemność
290 mAh
Szerokość
24 mm
Wysokość
3 mm
Wysokość łącznie z biegunem
3 mm
Średnica
24 mm
Model
Lit
Inne oznaczenia
Brak
Oznaczenie rozmiaru
Pastylkowa - zegarkowa
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Oznaczenie IEC
CR 2430
Porównaj
265646
CBTZ-00/01 BATERIA 3V CR2430
Szybki podgląd: Opis i parametry
CMMZ-00/11 ELEM MOCUJĄCY DO PILOTÓW

Opis produktu

Magnetyczny element mocujący zdalnego dostępu 1-, 2-, 12-krotny i z wyświetlaczem
Porównaj
110771
CMMZ-00/11 ELEM MOCUJĄCY DO PILOTÓW
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar