CRCA-00/04 TERMOSTAT Z TRYBEM EKONOM.EATON

files/fotob/35133.jpg.
CRCA-00/04 TERMOSTAT Z TRYBEM EKONOM.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
118781
Kod EAN: 
4015081169313
Symbol Sonepar: 
P00467863
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Termostat w zstylu Eatonz rejestruje temperaturę i wilgotność w pomieszczeniu, a następnie wysyła te informacje do komfortowej instalacji elektrycznej. Można nim łatwo sterować warunkami w pojedynczym pomieszczeniu (ogrzewanie), jak również w ogrodzie zimowym (zacienienie). Urządzenie charakteryzuje się dodatkową korzyścią dla klienta końcowego (przełącznik dzień/noc) i profesjonalisty (przycisk Refresh do uruchamiania).Urządzenie jest wyposażone w dwie baterie AAA, dzięki czemu można je wszędzie łatwo montować (przykręcać lub przyklejać). Ze względu na płaską powierzchnię NIE trzeba instalować dodatkowych puszek przełącznikowych, odgałęźnych ani instalacyjnych. Uwaga: W celu zapewnienia precyzyjnego pomiaru i wskazań za pomocą referencyjnego przyrządu pomiarowego, należy odczytać odchyłkę i w MRF ustawić „Offset”. Podstawowa płyta montażowa bardzo ułatwia montaż. W zestawie znajdują się baterie. Uwaga: ten termostat nie obsługuje funkcji z aktorem ogrzewania paneli elektrycznych!

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9010
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
System magistralny KNX
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Przycisk obecności
Nie
Ze złączem magistrali
Tak
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Tak
System magistralny LON
Nie
Czujnik zewnętrzny
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z kompletną obudową
System magistralny Funkbus (radiowy)
Tak
Przezroczysty
Nie
Możliwa praca równoległa
Nie
Ręczna nastawa wartości zadanej
Tak
Klasa regulatora temperatury
IV
System magistralny Powernet
Nie
Inne systemy magistralne
xComfort
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Z zabezpieczeniem przed kradzieżą/demontażem
Nie
Z obsługą lokalną
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CMMZ-00/24 TAŚMA DWUSTRONNA

Opis produktu

Stosuje się zamiennie do dołączonych w zestawie z przyciskiem 1-krotnym (265641), przyciskiem 2-krotnym (265642), przyciskiem 1-krotnym 2-krotnym 4-krotnym z/bez diody LED (125963-125968), wejścia binarnego (265627), wejścia temperaturowego (265628) lub termostatu (265640) taśm klejących, gdy...
Porównaj
137290
CMMZ-00/24 TAŚMA DWUSTRONNA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar