DG/S1.64.5.1 BramkaABB

files/fotob/1634425.jpg.
DG/S1.64.5.1 Bramka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DALI GATEWAYS AND LIGHT CONTROLLERS
Nr Katalogowy: 
2CDG110273R0011
Kod EAN: 
4016779067201
Symbol Sonepar: 
P10051293
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Single-Master DALI Controller certificated acc. to DALI-2 (EN 62386). The device is used to control DALI or DALI-2 devices via ABB i-bus® KNX. Two DALI output for up to 64 DALI participants. DALI power supply is integrated. Control and status feedback is carried out via KNX per DALI participants (64), with lighting groups (16), together in broadcast or per scenes (16). DALI devices type DT1 (Self-contained emergency converter acc. EN 62386-202) and type DT8 (colour temperature Tc & RGB(W) acc. EN 62386-209) will be supported. Other DALI devices e.g., DT6 can be controlled via standard DALI commands acc. to EN 62386-102. Extensive fault and error messages are available. Slave-, staircase-, force-, block- and scene-function are integrated. Colour can set and dim, HSV(W)-, Dim2Warm-, HCL-function, 4 sequencer per DALI output can be used. A standby switch-off in combination with a KNX switch actuator (e.g., SA/S) and the integration of the DALI Gateways into a load control system are possible. By means of KNX and DT1 converter different emergency tests (e.g., function and duration test) can be triggered, test results are transferred back to KNX. For diagnostic use and individual change of the DALI address or group assignment a separate software tool (ABB i-bus® Tool) is available

Dane techniczne

Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wizualizacja
Nie
Ochrona przeciwdemontażowa
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Interfejs IR
Nie
Serwer Web
Nie
Zależny od dostawcy
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Aktualizowany
Tak
System magistralny KNX
Tak
Interfejs radiowy
Nie