GATE-PN BramkaABB

files/fotob/1658757.jpg.
GATE-PN Bramka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
GATE
Nr Katalogowy: 
2TLA020071R9300
Kod EAN: 
7350024480276
Symbol Sonepar: 
P01760407
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Bramka do dwukierunkowej komunikacji pomiędzy magistralą Pluto a siecią Ethernet. Protokół Ethernet PROFINET. Za pomocą urządzenia Gateway Pluto może komunikować się z innymi systemami sterowania i tym samym tworzyć część większej sieci. Urządzenie posiada wspólny interfejs z Pluto, tzn. to samo okablowanie i oprogramowanie Pluto Manager można wykorzystać do serwisowania i, w razie potrzeby, programowania

Dane techniczne

Liczba kanałów
2
Pobór mocy
5 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Maks. liczba urządzeń na kanał
30
Rodzaj napięcia
DC
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Interfejs IR
Nie
System magistralny LON
Nie
Serwer Web
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Protokół
Inne
Inne systemy magistralne
Plejd
System magistralny KNX
Nie
Aktualizowany
Tak
System magistralny Powernet
Nie
Interfejs radiowy
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Wizualizacja
Nie
Ochrona przeciwdemontażowa
Nie
Zależny od dostawcy
Tak
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar