M2301-02 Sterownik mini systemu MDRCABB

files/fotob/1659790.jpg.
M2301-02 Sterownik mini systemu MDRC
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
M2301-02
Nr Katalogowy: 
2TMA210160H0002
Symbol Sonepar: 
P01798272
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Mini-system controller, MDRC, 650mA, with one on/all on setting

Dane techniczne

Głębokość
90 mm
Liczba możliwych do podłączenia abonentów
31
Maksymalny prąd wyjściowy
650 mA
Napięcie wejściowe
230 V
Napięcie wyjściowe
28 V
Szerokość
72 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Wysokość
65 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zastosowanie
Stacja zewnętrzna
Zintegrowany obwód otwierania drzwi
Tak
Sposób instalacji
System Bus
Odporność na zwarcie
Tak
Funkcja oceny
Tak
Funkcja sterująca
Tak
Blokada programowa (przed nieumyślną zmiana ustawień)
Nie
Rodzaj prądu
DC
Wskaźnik stanu pracy
Tak
Ze stykiem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar