mH-DEVELOPER Moduł sterowaniaF&F

files/fotob/2281633.jpg.
mH-DEVELOPER Moduł sterowania
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MH
Nr Katalogowy: 
MH-DEVELOPER
Kod EAN: 
5902431672991
Symbol Sonepar: 
P01852138
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zasilanie 20÷26 V DC maksymalny pobór prądu 0,5 A ilość wejść włącz/wyłącz 12 temperatura 9 ilość wyjść włącz/wyłącz 12 zawory 8 obciążalność wyjść włącz/wyłącz (AC-1) 16 A obciążalność wyjść zaworów (AC-1) 0,5 A interfejs CAN TAK (F&Home) interfejs Modbus TAK (Modbus RTU) interfejs LAN TAK (10/100 Mbps) temperatura pracy -25÷50°C przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² moment dokręcający 0,4 Nm wymiary 12 modułów (212 mm) montaż na szynie TH-35 stopień ochrony IP20

Dane techniczne

Liczba interfejsów szeregowych
2
Liczba zintegrowanych kanałów wejściowych
25
Liczba zintegrowanych kanałów wyjściowych
23
Napięcie znamionowe
24 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Inne systemy magistralne
Inne
Z wyświetlaczem
Tak
System magistralny LON
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Zintegrowany modem GSM
Nie
System magistralny KNX
Nie
System magistralny Powernet
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Zintegrowany zegar DCF
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar