MH-TS15 15'' USB EKR.DOTYK. Komputer z pan.sterowanie F&HomeF&F

files/fotob/376626.png.
MH-TS15 15'' USB EKR.DOTYK. Komputer z pan.sterowanie F&Home
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
MH-TS15
Kod EAN: 
5908312593874
Symbol Sonepar: 
P00709213
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Panel dotykowy 15 cali mH-TS15 jest centralnym elementem systemu. Montowany jest poza rozdzielnią poprzez wmurowanie w ścianę obudowy panelu. Zasilany jest z sieci 230 V i wymaga osobnego podłączenia z rozdzielni głównej. Komunikuje się z systemem poprzez magistralę CAN. Jeżeli w planach jest sterowanie za pomocą urządzeń mobilnych lub przez Internet należy do panelu podciągnąć przewód UTP domowej sieci komputerowej. Ze względu na inwazyjny montaż (potrzeba wykucia otworu w ścianie) umiejscowienie jednostki należy przewidzieć na etapie budowy budynku (przed tynkowaniem). Panel dotykowy służy do konfigurowania: Programowania wstępnego (rozmieszczenie elementów na planie budynku) Programowania ustawień ściemniaczy Ustawiania programatorów urządzeń Ustawiania programatorów ogrzewania i chłodzenia Ustawiania czasów urządzeń silnikowych (rolety, żaluzje) Definiowania scen (scenariusz może zawierać integrację sterowania oświetleniem, roletami, temperaturą niezależne załączenie wybranych odbiorników) Ustawiania kolorystyki interfejsu (dopasowanie do indywidualnych potrzeb) Wgrywania zdjęć do wygaszacza (elektroniczna ramka) Konfigurowania modułu GSM i Ethernet Aktualizacji oprogramowania (przy pomocy pendrive) Konfigurowania użytkowników i poziomów dostępu

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar