RP-C-EXT-DALI-M-PD Moduł rozszerzeńSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1278693.jpg.
RP-C-EXT-DALI-M-PD Moduł rozszerzeń
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPACELOGIC™ RP CONTROLLER - LIGHT & BLIND MODULES
Nr Katalogowy: 
SXWREDAMPD10001
Kod EAN: 
3606481597021
Symbol Sonepar: 
P10087959
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł Spacelogic RP-C-EXT-DALI-M-PD jest podłączony do sterownika RP i zapewnia rozbudowę we/wy oraz zasilanie do sterowania oświetleniem za pomocą DALI. Moduł oświetlenia DALI umożliwia zasilanie i sterowanie oświetleniem wyposażonym w stateczniki DALI (układ sterowania DALI). Moduł oświetlenia DALI jest urządzeniem sterującym (sterownikiem aplikacji) z certyfikatem DALI-2. Jego wymiary to 110 mm (4,3") wysokości, 198 mm (7,8") szerokości i 64 mm (2,5") głębokości. Klasa płomienia plastiku wynosi UL94 V-0, a klasa ochrony przed wnikaniem wynosi IP20. Ten moduł jest częścią modułów rozszerzających serii RP dla rozwiązania dla połączonych pomieszczeń i może być łączony z innymi modułami z tej gamy produktów

Dane techniczne

Głębokość
64 mm
Maksymalne napięcie na stykach
V [MV]
Napięcie wyjściowe
10 V
Napięcie zasilania
230 V
Szerokość
198 mm
Wysokość
110 mm
Częstotliwość odbioru
MHz [MV]
Liczba kanałów/stref
[MV]
Moc maksymalna na kanał
VA [MV]
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z dodatkowym stykiem
Nie
Funkcja smart control
Tak
Możliwość łączenia w sieć bezprzewodową (opcjonalnie)
Nie
Gniazdo anteny zewnętrznej
Nie
Ogrzewanie
Nie
Do instalacji chłodniczych
Nie
Praca w sieci przez łącze radiowe (standardowo
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

RP-C-EXT PD (50szt) Złączki do RP-C-EXT

Opis produktu

To złącze rozwiązania dla połączonych pomieszczeń Spacelogic jest złączem wyjścia światła. Jest to zestaw 100 złączy. Złącze to jest kompatybilne z modułem oświetleniowym RP-C z dystrybucją zasilania (SXWREDAMPD10001)
Porównaj
SXWRPCCONWWLIGHTPD
RP-C-EXT PD (50szt) Złączki do RP-C-EXT
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar