US/U4.2 ZŁĄCZE 4-kanałowe EIBABB

files/fotob/1660973.png.
US/U4.2 ZŁĄCZE 4-kanałowe EIB
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
UNIVERSAL INTERFACES
Nr Katalogowy: 
GHQ6310070R0111
Kod EAN: 
4016779564816
Symbol Sonepar: 
P00153499
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

The Universal Interface has 4 channels which can be parameterised as inputs or outputs, e.g. for connection of conventional push-buttons, auxiliary contacts, LEDs and electronic relays ER/U 1.1. Requires ETS2 V1.2a

Dane techniczne

Liczba wejść
4
Zakres napięcia wejściowego
20 V
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Przełączanie funkcji
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
Impulsowe
System magistralny KNX
Tak
Ze złączem magistrali
Tak
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Inne systemy magistralne
Brak
Do sterowania LED
Nie
System magistralny LON
Nie
Dla sterowania lokalnego/ręcznego
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Moduł magistralowy odłączalny
Nie
Wymagane zewnętrzne napięcie odpytujące
Tak
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Ethernet
Nie
System magistralny Powernet
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar