Charakterystyka
Czytnik zbliżeniowy umożliwia realizację elektronicznej kontroli przejścia (drzwi)przy zastosowaniu kart i breloków zbliżeniowych pracujących na częstotliwości 125 kHz.
obsługuje do 500 kart lub breloków zbliżeniowych
1 wyjście przekaźnikowe
1 przekaźnik do dzwonka
ochrona antysabotażowa
przycisk dzwonka
możliwość zaprogramowania czasu otwarcia drzwi od 1 do 60 sekund
automatyczna blokada po nieprawidłowych próbach dostępu
obudowa hermetyczna: IP55
5 wskaźników diodowych
PARAMETRY TECHNICZNE _____________
zasilanie: 12VDC
zakres temperatur: od -200C do +700C
wymiary: 60 x 119 x 23 mm (szer./wys./gł.)
Zestaw OR-ZS-805 składa się z:
czytnika - 1 szt
kart zbliżeniowych 125 kHz - 2 szt