KS-01 9-18VAC 12-24VDC ZAMEK SZYFROWANY Z RFIDF&F

files/fotob/2282553.jpg.
KS-01 9-18VAC 12-24VDC ZAMEK SZYFROWANY Z RFID
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
KS-01
Kod EAN: 
5908312597902
Symbol Sonepar: 
P01197474
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

AUTONOMICZNY, elektroniczny zamek szyfrowy z wbudowanym czytnikiem RFiD. Urządzenie posiada hermetyczną, wytrzymałą obudowę wykonaną z utwardzanego stopu aluminium. Klasa szczelności IP-64 Szyfrator posiada wbudowany czytnik kart zbliżeniowych działający w standardzie UNIQUE 125kHz. Steruje elektozaczepem przy użyciu karty, breloka, naklejki RFiD lub za pomocą czterocyfrowego kodu. W KS-01 można zaprogramować do 999 kart i kodów użytkowników dla I strefy, 10 kart i kodów dla II strefy Regulowany czas otwarcia elektrozaczepu od 1-99sek. Obsługa 2 stref (np. otwieranie furtki i bramy). Funkcja dzwonka opcjonalnie zamiast II strefy Istnieje możliwość podłączenia dodatkowego przełącznika wyjściowego. Podświatlana klawiatura z diodami trybu pracy Szyfrator posiada czujnik antysabotażowy i czujnik zamknięcia drzwi. FUNKCJE: Wandaloodporna metalowa, hermetyczna klawiatura Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych Obsługa 2 stref (np.otwieranie furtki i bramy) Funkcja dzwonka (alternatywnie zamiast 2 strefy) Pojemność pamięci: strefa 1 – 1000 kodów użytkowników i kart strefa 2 – max 10 kodów użytkowników i kart Ustawiany czas otwarcia rygla 1 – 99s. lub praca bistabilna Możliwość podłączenia przełączników wyjściowych Wejście czujnika otwartych drzwi strefy 1 Podświetlana klawiatura Czujnik antysabotażowy Wymiary: 120x76x22mm IP: 64

Dane techniczne

Głębokość
22 mm
Maksymalna liczba drzwi
2
Maksymalna liczba osób
1000
Pobór mocy
0 W
Szerokość
76 mm
Wysokość
120 mm
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj sygnalizacji
Brzęczyk
Urządzenie autonomiczne
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Rodzaj interfejsu
Brak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Sposób identyfikacji
Kod
Połączenie z PC
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar