Autonomiczny, hermetyczny zamek szyfrowy, który łączy w sobie funkcje cyfrowej klawiatury kontroli dostępu oraz czytnika kart zbliżeniowych. Współpracuje z elektromagnetycznymi zamkami, steruje innymi urządzeniami elektrycznymi lub alarmowymi. 2 wyjścia przekaźnikowe, które mogą sterować dwoma oddzielnymi wejściami, czytnik kart i breloków zbliżeniowych pracujący na częstotliwości 125kHz, obsługa za pomocą karty i kodów PIN, zabezpieczonych 100 milionami możliwych kombinacji, 1200 PIN-ów użytkownika, numer identyfikacyjny (ID) użytkownika, długość kodu od 4 do 8 cyfr, nieulotna pamięć EPROM zachowuje zapisane dane w pamięci przy zaniku napięcia, przekaźniki mogą pracować w trybie impulsowym lub przerzutnikowym, podświetlana klawiatura pokryta powłoką epoksydową, wandaloodporna i wodoszczelna obudowa (IP68), montaż natynkowy, sygnalizacja stanu pracy szyfratora za pomocą diod LED, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa, wszystkie ustawienia dokonywane są z klawiatury. Regulowany czas przekaźnika drzwi: 1–99 sekund, regulowany czas alarmu: 0–3 minuty