Charakterystyka
Elektrozaczep R3-12.10P przeznaczony jest do zdalnego otwierania drzwi i furtek prawych oraz dwuskrzydłowych. Wykonany jest ze stopów aluminium, pokryty lakierem proszkowym. Zmniejszenie zaczepu do podanych wymiarów zrealizowano poprzez zastosowanie układu dźwigni, dzięki temu zaczep mieści się we wszystkich ościeżnicach. Może współpracować z instalacją domofonową i wideodomofonową w drzwiach wejściowych budynków jedno i wielorodzinnych. Wykonany z materiałów odpornych na korozję, a więc może być zainstalowany na zewnątrz.
PARAMETRY TECHNICZNE:_____________
dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki: 30N (3KG)
dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep: 3500N (350KG)
napięcie znamionowe U: 12V2V
natężenie: ok. 350mA
wymiary zewnętrzne: 22 x 90 x 28,5 mm (szer./wys./gł.)
ilość w opakowaniu zbiorczym: 50 szt