Charakterystyka
Elektrozaczep R3-12.20P przeznaczony do zdalnego otwierania drzwi i furtek prawych oraz dwuskrzydłowych. Przeznaczony do drzwi i furtek z kształtowników metalowych, do współpracy z zamkiem zapadkowo-zasuwkowym lub zapadkowym. Zmniejszenie zaczepu do podanych wymiarów zrealizowano poprzez zastosowanie układu dźwigni, dzięki temu zaczepy mieszczą się w większości ościeżnic. Może współpracować z instalacją domofonową i wideodomofonową w drzwiach wejściowych budynków jedno i wielorodzinnych.
Wykonany jest z materiałów odpornych na korozję, a więc może być zainstalowany na zewnątrz.
Model R3-12.20P wyposażony jest w funkcję blokady zapadki- przesunięcie dźwigni blokady umożliwia otwarcie drzwi na stałe bez użycia impulsu elektrycznego.
PARAMETRY TECHNICZNE _____________
dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki: 30N (3KG)
dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep: 3000N (300KG)
dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 30 min
napięcie znamionowe U: 10V±2V
natężenie: ok. 300mA
wymiary zewnętrzne: 22 x 90 x 28,5 (szer./wys./gł.)
zapadka: regulowana w zakresie 3 mm umożliwia regulację luzu w drzwiach
ilość w opakowaniu zbiorczym: 50 szt