Charakterystyka
Elektrozaczep R3-12.30P przeznaczony jest do zdalnego otwierania drzwi i furtek, lewych i prawych oraz dwuskrzydłowych. Wykonany jest ze stopów aluminium, pokryty lakierem proszkowym. Zmniejszenie zaczepu do podanych wymiarów zrealizowano poprzez zastosowanie układu dźwigni, dzięki temu zaczep mieści się we wszystkich ościeżnicach. Może współpracować z instalacją domofonową i wideodomofonową w drzwiach wejściowych budynków jedno i wielorodzinnych. Wykonany z materiałów odpornych na korozję, a więc może być zainstalowany na zewnątrz.
Model R3-12.30P wyposażony jest w funkcję pamięci, która pozwala na sterowanie elektrozaczepem przez podanie krótkiego impulsu napięciowego, po ustaniu którego stan otwarcia zaczepu podtrzymywany jest przez czujnik mechaniczny aż do momentu otwarcia drzwi.
Funkcję pamięci możemy wykorzystać gdy:
- chcemy opuścić pomieszczenie bez użycia klucza lub klamki
- gdy mamy do pokonania kilka drzwi, możemy je odblokować jednym krótkim impulsem
- proces wchodzenia przeciąga się w czasie
PARAMETRY TECHNICZNE:_____________
dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki: 30N (3KG)
dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep: 3500N (350KG)
napięcie znamionowe: 12V ± 2V
natężenie: ok. 350mA
wymiary zewnętrzne: 22 x 90 x 28,5 mm (szer./wys./gł.)
ilość w opakowaniu zbiorczym: 50 szt