Charakterystyka
Elektrozaczep R3-12.40P przeznaczony do zdalnego otwierania drzwi i furtek prawych oraz dwuskrzydłowych. Przeznaczony do drzwi i furtek z kształtowników metalowych, do współpracy z zamkiem zapadkowo-zasuwkowym lub zapadkowym. Zmniejszenie zaczepu do podanych wymiarów zrealizowano poprzez zastosowanie układu dźwigni, dzięki temu zaczepy mieszczą się w większości ościeżnic. Może współpracować z instalacją domofonową i wideodomofonową w drzwiach wejściowych budynków jedno i wielorodzinnych.
Wykonany jest z materiałów odpornych na korozję, a więc może być zainstalowany na zewnątrz.
Model R3-12.40P wyposażony jest w funkcje blokady zapadki (przesunięcie dźwigni blokady umożliwia otwarcie drzwi na stałe bez użycia impulsu elektrycznego) i funkcję pamięci (która umożliwia otwarcie drzwi bez użycia klucza). Podając impuls elektryczny przyciskiem w unifonie zaczep "pamięta" go, to znaczy do czasu otwarcia drzwi odblokowuje zapadkę. Zamykając drzwi "kasujemy" pamięć, wówczas zaczep wraca do stanu pierwotnego.
Funkcję pamięci możemy wykorzystać gdy:
- chcemy opuścić pomieszczenie bez użycia klucza lub klamki
- gdy mamy do pokonania kilka drzwi, możemy je odblokować jednym krótkim impulsem
- proces wchodzenia przeciąga się w czasie
PARAMETRY TECHNICZNE _____________
dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki: 30N (3KG)
dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep: 3000N (300KG)
dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 30 min
napięcie znamionowe U: 10V±2V
natężenie: ok. 300mA
wymiary zewnętrzne: 22 x 90 x 28,5 mm (szer./wys./gł.)
zapadka: regulowana w zakresie 3 mm umożliwia regulację luzu w drzwiach
ilość w opakowaniu zbiorczym: 50 szt