1015/5 OBEJMA MOCUJĄCA RURY ocynk.OBO-BETTERMANN

files/fotob/1172724.jpg.
1015/5 OBEJMA MOCUJĄCA RURY ocynk.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1009028
Kod EAN: 
4012195007456
Symbol Sonepar: 
P00628064
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obejma mocująca do kabli i rur, pojedyncza

Dane techniczne

Liczba kabli/rur
1
Średnica nominalna
5 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
Sposób mocowania
Otwór na śrubę
Model
Pojedynczy
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej
Nie
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie
Odległość do ściany
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

1015/10 OBEJMA MOCUJĄCA RURY ocynk.

Opis produktu

Obejma mocująca do kabli i rur, pojedyncza

Dane techniczne

Liczba kabli/rur
1
Średnica nominalna
10 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
Sposób mocowania
Otwór na śrubę
Model
Pojedynczy
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej
Nie
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie
Odległość do ściany
Nie
Porównaj
1009079
1015/10 OBEJMA MOCUJĄCA RURY ocynk.
Szybki podgląd: Opis i parametry
1015/11 OBEJMA MOCUJĄCA RURY ocynk.

Opis produktu

Obejma mocująca do kabli i rur, pojedyncza

Dane techniczne

Liczba kabli/rur
1
Średnica nominalna
11 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
Sposób mocowania
Otwór na śrubę
Model
Pojedynczy
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej
Nie
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie
Odległość do ściany
Nie
Porównaj
1009087
1015/11 OBEJMA MOCUJĄCA RURY ocynk.
Szybki podgląd: Opis i parametry
1015/12 OBEJMA MOCUJĄCA RURY ocynk.

Opis produktu

Obejma mocująca do kabli i rur, pojedyncza

Dane techniczne

Liczba kabli/rur
1
Średnica nominalna
12 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
Sposób mocowania
Otwór na śrubę
Model
Pojedynczy
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej
Nie
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie
Odległość do ściany
Nie
Porównaj
1009109
1015/12 OBEJMA MOCUJĄCA RURY ocynk.
Szybki podgląd: Opis i parametry
1015/13 OBEJMA MOCUJĄCA RURY ocynk.

Opis produktu

Obejma mocująca do kabli i rur, pojedyncza

Dane techniczne

Liczba kabli/rur
1
Średnica nominalna
13 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
Sposób mocowania
Otwór na śrubę
Model
Pojedynczy
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej
Nie
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie
Odległość do ściany
Nie
Porównaj
1009117
1015/13 OBEJMA MOCUJĄCA RURY ocynk.
Szybki podgląd: Opis i parametry
1015/14 OBEJMA MOCUJĄCA RURY ocynk.

Opis produktu

Obejma mocująca do kabli i rur, pojedyncza

Dane techniczne

Liczba kabli/rur
1
Średnica nominalna
14 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
Sposób mocowania
Otwór na śrubę
Model
Pojedynczy
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej
Nie
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie
Odległość do ściany
Nie
Porównaj
1009168
1015/14 OBEJMA MOCUJĄCA RURY ocynk.
Szybki podgląd: Opis i parametry
1015/15 OBEJMA MOCUJĄCA RURY ocynk.

Opis produktu

Obejma mocująca do kabli i rur, pojedyncza

Dane techniczne

Liczba kabli/rur
1
Średnica nominalna
15 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
Sposób mocowania
Otwór na śrubę
Model
Pojedynczy
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej
Nie
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie
Odległość do ściany
Nie
Porównaj
1009184
1015/15 OBEJMA MOCUJĄCA RURY ocynk.
Szybki podgląd: Opis i parametry
1015/16 OBEJMA MOCUJĄCA RURY ocynk.

Opis produktu

Obejma mocująca do kabli i rur, pojedyncza

Dane techniczne

Liczba kabli/rur
1
Średnica nominalna
16 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
Sposób mocowania
Otwór na śrubę
Model
Pojedynczy
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej
Nie
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie
Odległość do ściany
Nie
Porównaj
1009192
1015/16 OBEJMA MOCUJĄCA RURY ocynk.
Szybki podgląd: Opis i parametry
1015/17 OBEJMA MOCUJĄCA RURY ocynk.

Opis produktu

Obejma mocująca do kabli i rur, pojedyncza

Dane techniczne

Liczba kabli/rur
1
Średnica nominalna
17 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
Sposób mocowania
Otwór na śrubę
Model
Pojedynczy
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej
Nie
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie
Odległość do ściany
Nie
Porównaj
1009206
1015/17 OBEJMA MOCUJĄCA RURY ocynk.
Szybki podgląd: Opis i parametry
1015/18 OBEJMA MOCUJĄCA RURY ocynk.

Opis produktu

Obejma mocująca do kabli i rur, pojedyncza

Dane techniczne

Liczba kabli/rur
1
Średnica nominalna
18 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
Sposób mocowania
Otwór na śrubę
Model
Pojedynczy
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej
Nie
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie
Odległość do ściany
Nie
Porównaj
1009214
1015/18 OBEJMA MOCUJĄCA RURY ocynk.
Szybki podgląd: Opis i parametry
1015/20 OBEJMA MOCUJĄCA RURY ocynk.

Opis produktu

Obejma mocująca do kabli i rur, dodatkowe przetłoczenie od rozmiaru 20

Dane techniczne

Liczba kabli/rur
1
Średnica nominalna
20 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
Sposób mocowania
Otwór na śrubę
Model
Pojedynczy
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej
Nie
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie
Odległość do ściany
Nie
Porównaj
1009230
1015/20 OBEJMA MOCUJĄCA RURY ocynk.
Szybki podgląd: Opis i parametry
1015/25 OBEJMA MOCUJĄCA RURY ocynk.

Opis produktu

Obejma mocująca do kabli i rur, dodatkowe przetłoczenie od rozmiaru 20

Dane techniczne

Liczba kabli/rur
1
Średnica nominalna
25 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
Sposób mocowania
Otwór na śrubę
Model
Pojedynczy
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej
Nie
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie
Odległość do ściany
Nie
Porównaj
1009427
1015/25 OBEJMA MOCUJĄCA RURY ocynk.
Szybki podgląd: Opis i parametry
1015/28 OBEJMA MOCUJĄCA RURY ocynk.

Opis produktu

Obejma mocująca do kabli i rur, dodatkowe przetłoczenie od rozmiaru 20

Dane techniczne

Liczba kabli/rur
1
Średnica nominalna
28 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
Sposób mocowania
Otwór na śrubę
Model
Pojedynczy
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej
Nie
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie
Odległość do ściany
Nie
Porównaj
1009362
1015/28 OBEJMA MOCUJĄCA RURY ocynk.
Szybki podgląd: Opis i parametry
1015/6 OBEJMA MOCUJĄCA RURY ocynk.

Opis produktu

Obejma mocująca do kabli i rur, pojedyncza

Dane techniczne

Liczba kabli/rur
1
Średnica nominalna
6 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
Sposób mocowania
Otwór na śrubę
Model
Pojedynczy
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej
Nie
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie
Odległość do ściany
Nie
Porównaj
1009036
1015/6 OBEJMA MOCUJĄCA RURY ocynk.
Szybki podgląd: Opis i parametry
1015/7 OBEJMA MOCUJĄCA RURY ocynk.

Opis produktu

Obejma mocująca do kabli i rur, pojedyncza

Dane techniczne

Liczba kabli/rur
1
Średnica nominalna
7 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
Sposób mocowania
Otwór na śrubę
Model
Pojedynczy
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej
Nie
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie
Odległość do ściany
Nie
Porównaj
1009044
1015/7 OBEJMA MOCUJĄCA RURY ocynk.
Szybki podgląd: Opis i parametry
1015/8 OBEJMA MOCUJĄCA RURY ocynk.

Opis produktu

Obejma mocująca do kabli i rur, pojedyncza

Dane techniczne

Liczba kabli/rur
1
Średnica nominalna
8 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
Sposób mocowania
Otwór na śrubę
Model
Pojedynczy
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej
Nie
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie
Odległość do ściany
Nie
Porównaj
1009052
1015/8 OBEJMA MOCUJĄCA RURY ocynk.
Szybki podgląd: Opis i parametry
1015/9 OBEJMA MOCUJĄCA RURY ocynk.

Opis produktu

Obejma mocująca do kabli i rur, pojedyncza

Dane techniczne

Liczba kabli/rur
1
Średnica nominalna
9 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
Sposób mocowania
Otwór na śrubę
Model
Pojedynczy
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej
Nie
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie
Odległość do ściany
Nie
Porównaj
1009060
1015/9 OBEJMA MOCUJĄCA RURY ocynk.
Szybki podgląd: Opis i parametry
4758/6x40 system E90 WKRĘT GOLDEN SPRINT

Opis produktu

Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Łeb stożkowy z rowkiem krzyżowym i do wkrętaka (Pozidrive rozm. 2 oprócz śr. 6 mm Pozidrive rozm. 3). Stosowanie śrub SPRINT znacznie skraca czas wkręcania w porównaniu do śrub tradycyjnych. Jest to zasługą końcówki z gwintem...

Dane techniczne

Długość
40 mm
Średnica
6 mm
Średnica główki
12 mm
Średnica kołka
6 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Łeb wpuszczany (kryty)
Nie
System przykręcania
Inne
Hartowane
Tak
Obróbka powierzchni
Powlekanie
Kształt główki
Walcowy wypukły
Z gwintem dwustopniowym
Tak
Porównaj
3195929
4758/6x40 system E90 WKRĘT GOLDEN SPRINT
Szybki podgląd: Opis i parametry
MD 6/32 system E90 KOŁEK STALOWY MD 6x32

Opis produktu

Zastosowania: gazobeton, beton lekki, poroton, pumeks, gips, cegła dziurawka i cegła pełna. Wbijane do betonu komórkowego (gazobetonu) o mniejszej wytrzymałości, bez wiercenia. Doskonale nadaje się do zastosowania w obszarach narażonych na działanie wysokich temperatur

Dane techniczne

Do śrub o średnicy
5 - 5 mm
Długość
32 mm
Głębokość wiercenia
38 mm
Średnica otworu montażowego
7 mm
Materiał
Stal
Model
Kołek rozprężny
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Gatunek materiału
Inne
Do cegły pełnej
Tak
Do wkrętów do drewna z łbem sześciokątnym
Nie
Do płyt gipsowo - kartonowych
Nie
Z obrzeżem
Nie
Do cegły silikatowej
Nie
Do drewna
Nie
Ze śrubą
Nie
Do cegły dziurawki
Tak
Do mocowania opaskami kablowymi
Nie
Do betonu komórkowego
Tak
Do gazobetonu
Tak
Do kamienia naturalnego
Nie
Do betonu
Nie
Do płyt pilśniowych/wiórowych
Nie
Zawiera śrubę
Nie
Porównaj
3484629
MD 6/32 system E90 KOŁEK STALOWY MD 6x32
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar