ALNPB-M16-NPB-ML Obejma mocującaHELLERMANN TYTON

files/fotob/812757.jpg.
ALNPB-M16-NPB-ML Obejma mocująca
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HELAGUARD
Nr Katalogowy: 
166-50101
Kod EAN: 
4031026309644
Symbol Sonepar: 
P01874045
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przeciwnakrętka sześciokątna ALNPB służy jako dodatkowe zabezpieczenie złącza

Dane techniczne

Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
16
Skok gwintu
1.5 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Zabezpieczenie powierzchni
Niklowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Odporność na uderzenia
Tak

Produkty z serii

PCS63-GS/PVC-BK czarny (10) Rura osłonowa metalowa powlekana tworzywem
Porównaj
HELLERMANN TYTON
166-30708

PCS63-GS/PVC-BK czarny (10) Rura osłonowa...

PCS63-GS/PVC-BK czarny (10) Rura osłonowa metalowa powlekana tworzywem
PCS50-FM-M50-NPB-ML metal Złącze końcowe do rur metalowych
Porównaj
HELLERMANN TYTON
166-31008

PCS50-FM-M50-NPB-ML metal Złącze końcowe...

PCS50-FM-M50-NPB-ML metal Złącze końcowe do rur metalowych
PCS40-FM-M40-NPB-ML metal Złącze końcowe do rur metalowych
Porównaj
HELLERMANN TYTON
166-31007

PCS40-FM-M40-NPB-ML metal Złącze końcowe...

PCS40-FM-M40-NPB-ML metal Złącze końcowe do rur metalowych
SC40-SM-M40-NPB/PS-ML metal Złącza proste do rur metalowych
Porównaj
HELLERMANN TYTON
166-30307

SC40-SM-M40-NPB/PS-ML metal Złącza proste...

SC40-SM-M40-NPB/PS-ML metal Złącza proste do rur metalowych
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar